Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KNIPEX 9K 98 98 26 US Isolerad verktygssats 7 delar | AB9MLJ 2DZD9

KNIPEX 9K 98 98 26 US Isolerad verktygssats 7 delar

Finns i lager
Artikel: AB9MLJ Modell: 9K 98 98 26 USKorsreferens: 2DZD9

Få det Maj 7, Tisdag
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
4 217 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerad verktygssats
Max. Använd spänning1000 VAC
Antal bitar7
Tång ingårHigh Leverage Diagonal Cutters 10 ", High Leverage New England Style Lineman's Tång 9-1 / 4", långtångstång med skärare 8 ", Vattentång 10"
skyddarMot elektriska stötar upp till 1000V
Skruvmejslar ingårSlitsad skruvmejsel 7/32" x 5", stjärnskruvmejsel 2" x 4", Robertson fyrkantig skruvmejsel 2" x 4"
Verktygsförvaring ingårNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8495
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8206000000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarUttag ingårVerktygsförvaring ingårSkiftnycklar ingårPris
KNIPEX 98 99 12 Isolerad verktygssats 26 delar 1/2 tum | AA2FRB 10G352 98 99 1226(7) 1/2" Dr 6 pts uttag: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmJa(7) skiftnycklar: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm16 467 kr
KNIPEX 98 99 13 Isolerad verktygssats 15 delar | AA2FRC 10G353 98 99 1315-Ja(5) skiftnycklar: 10, 13, 14, 17, 19 mm9 951 kr
KNIPEX 9K 98 98 20 US Isolerad verktygssats 5 delar | AA2FTB 10G375 9K 98 98 20 USA5-Ja-2 087 kr
KNIPEX 9K 98 98 27 US Isolerad verktygssats 7 delar | AB9MKY 2DZC8 9K 98 98 27 USA7-Nej-3 103 kr
KNIPEX 9K 98 98 21 USA isolerat verktygssats 5-delar | AB9MLH 2DZD8 9K 98 98 21 USA5-Nej-1 956 kr
KNIPEX 9K 98 98 31 US Isolerad verktygssats 10 delar | AB9MLK 2DZE1 9K 98 98 31 USA10-Nej-4 619 kr
KNIPEX 9K 00 80 03 US-verktygssats 13 delar | AD6HHY 45J343 9K 00 80 03 USA13-Ja-6 256 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KNIPEX 9K 98 98 26 US Isolerad verktygssats 7 delar
4 217 kr /enhet