Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KNIPEX 9K 98 98 31 US Isolerad verktygssats 10 delar | AB9MLK 2DZE1

KNIPEX 9K 98 98 31 US Isolerad verktygssats 10 delar

Finns i lager
Artikel: AB9MLK Modell: 9K 98 98 31 USKorsreferens: 2DZE1

Få det Maj 7, Tisdag
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
4 782 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerad verktygssats
Max. Använd spänning1000 VAC
Antal bitar10
Tång ingårHigh Leverage Diagonal Cutters 10 ", High Leverage New England Style Lineman's Tång 9-1 / 4", långtångstång med skärare 8 ", Vattentång 10"
skyddarMot elektriska stötar upp till 1000V
Skruvmejslar ingår(2) Spårskruvmejslar: 5/32 "x 4", 1/4 "x 6", (2) Phillips-skruvmejslar: # 1 x 3-1 / 4 ", # 2 x 4", Robertson Square Recess Screwdriver 2 " x 4 "
Verktygsförvaring ingårNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.06
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)42.42
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8206000000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarUttag ingårVerktygsförvaring ingårSkiftnycklar ingårPris
KNIPEX 98 99 12 Isolerad verktygssats 26 delar 1/2 tum | AA2FRB 10G352 98 99 1226(7) 1/2" Dr 6 pts uttag: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmJa(7) skiftnycklar: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm17 902 kr
KNIPEX 98 99 13 Isolerad verktygssats 15 delar | AA2FRC 10G353 98 99 1315-Ja(5) skiftnycklar: 10, 13, 14, 17, 19 mm11 165 kr
KNIPEX 9K 98 98 20 US Isolerad verktygssats 5 delar | AA2FTB 10G375 9K 98 98 20 USA5-Ja-2 127 kr
KNIPEX 9K 98 98 27 US Isolerad verktygssats 7 delar | AB9MKY 2DZC8 9K 98 98 27 USA7-Nej-3 258 kr
KNIPEX 9K 98 98 21 USA isolerat verktygssats 5-delar | AB9MLH 2DZD8 9K 98 98 21 USA5-Nej-1 941 kr
KNIPEX 9K 98 98 26 US Isolerad verktygssats 7 delar | AB9MLJ 2DZD9 9K 98 98 26 USA7-Nej-4 582 kr
KNIPEX 9K 00 80 03 US-verktygssats 13 delar | AD6HHY 45J343 9K 00 80 03 USA13-Ja-5 940 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KNIPEX 9K 98 98 31 US Isolerad verktygssats 10 delar
4 782 kr /enhet