Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRUEGER K-1.5-72 Läckdetektionsmätare, 1.5 NPT, 72 Djup | AJ8EQK

KRUEGER K-1.5-72 Läckdetektionsmätare, 1.5" NPT, 72" djup

Finns i lager
Artikel: AJ8EQK Modell: K-1.5-72
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
1 095 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLäckagemätare
Anslutningsstorlek1.5 "
AnslutningstypNPT-man
Djup72 "
MaterialAluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)142.24
Fartygets bredd (cm)20.32
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Krueger K-1.5-72 läckagedetektionsmätare är en pålitlig vertikal läckagemonitor för att hitta läckor i det ringformiga/mellanliggande området av dubbelväggiga tankar ovan jord. Den är idealisk för kemi-, petroleum-, avloppsvatten-, flyg- och jordbruksindustrin.

Funktioner:

  • Denna Krueger-läckagemätare, K-1.5-72 inkluderar aluminiumstänger och bussning, en HDPE-flottor och plastkalibrering.
  • Den har en förfinad mekanisk design för enkla installationer, hållbarhet och billiga förhandskostnader.
  • Denna modell har en 1.5 tums NPT-hankopplingsstorlek som kan läsa ut mått för standardtankar med djup upp till 72 tum.

Kompatibla tillbehör:

  • Krueger trumlarm: Dessa Dalarm (direkt montering) och Ralarm (fjärrmonterad) enheter ger visuell såväl som hörbar indikering av tanknivåer. De har en magnetisk strömbrytare som utlöser ett 110-dB larm och drivs av ett 9-volts litiumbatteri. Dessa modeller kan enkelt återställas även i larmläge.
  • Krueger LED At-A-Glance-tillbehör: De erbjuder fjärravläsningsförmåga till den mekaniska mätaren.
  • Krueger Guard Gauge: Detta skydd skyddar de exponerade plastkomponenterna ovanpå mätaren.
  • Krueger Glass Calibration: Den ger skydd mot värme, gaser och försämring. Det hjälper också till att klara brandinspektioner.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar man en tanköverfyllningsmätare?

A.

  • Koppla ihop stavar med en koppling.
  • Tryck på toppen av kontakten för att demontera.
  • Se till att anslutningen är säker, sänk ner i övervakningsutrymmet och gänga sedan in bussningen.

F. När en läckagedetekteringsmätare misslyckas?

A.

  • Kalibreringsenheten som sitter på tankens utsida kan skadas och bli oläslig eller sliten.
  • Vevstängerna kan separera eller skadas när de expanderar in i tanken.
  • Flottören som vilar vid mätarens bas kan falla av eller bli produktmättad (läcka).

F. Hur underhåller man denna Krueger K-1.5-72 läckagedetekteringsmätare?

A.

  • En gång i månaden: Kontrollera att kalibreringen är synlig, läsbar och oskadad på toppen av enheten en gång i månaden. (Istället för att behöva byta ut mätaren helt, byts dessa toppkomponenter helt enkelt ut).
  • En gång var sjätte månad: Ta försiktigt bort enheten från tanken efter att ha gängat av den. Från den röda indikeringen ner till flottören, se till att alla stavar är sammanfogade som en enhet. Kontrollera dessutom flottören för läckor eller skador. Manuell höjning av flottörarmen från tom till full kommer att kontrollera att allt fungerar och att den röda indikeringen rör sig fritt upp och ner med flytstångens rörelse.

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningsstorlekDjupFlytande materialTankdjupPris
KRUEGER K-2-96 läckagemätare, 2 "NPT, 96" djup | AE3FCW 5CYU6 K-2 962 "NPT-Polypropylenbelagd kork96 "1 851 kr
KRUEGER K-2-72 läckagemätare, 2 "NPT, 72" djup | AE3FCX 5CYU7 K-2 722 "NPT-polypropylen72 "1 438 kr
KRUEGER K-2-48 läckagemätare, 2 "NPT, 48" djup | AE3FCY 5CYU8 K-2 482 "NPT-polypropylen48 "1 438 kr
KRUEGER K-2-36 läckagemätare, 2 "NPT, 36" djup | AE4QLV 5MGF5 K-2 362 "NPT-polypropylen36 "1 303 kr
KRUEGER K-2-38 läckagemätare, 2 "NPT, 38" djup | AE4QLW 5MGF6 K-2 382 "NPT-polypropylen38 "1 303 kr
KRUEGER K-2-44 läckagemätare, 2 "NPT, 44" djup | AE4QLX 5MGF7 K-2 442 "NPT-polypropylen44 "1 438 kr
KRUEGER K-2-64 läckagemätare, 2 "NPT, 64" djup | AE4QLY 5MGF8 K-2 642 "NPT-polypropylen64 "1 438 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRUEGER K-1.5-72 Läckdetektionsmätare, 1.5" NPT, 72" djup
1 095 kr /enhet