Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRUEGER L-2-18 nivåmätartank 18 tum 2 tum Npt | AE4QLG 5MGE3

KRUEGER L-2-18 Nivåmätare tank 18 tum 2 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AE4QLG Modell: L-2-18Korsreferens: 5MGE3
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
745SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNivåmätare
MonteringsmuttermaterialHDPE Plast
BussningsmaterialAluminium
Steg för kalibreringsenhetFull, halv, tom
Material för kalibreringsenhetCellulosaacetat
Anslutningsstorlek2 "NPT
Flytande materialHDPE Plast
PackningsmaterialDuro Nitril
NittmaterialMässing
StångmaterialGalvaniserat stål
Tankdjup18 "
TypTank

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.216
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)6.99
HS-kod9026106000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningsstorlekTankdjupPris
KRUEGER L-2-6 nivåmätartank 6 tum 2 tum Npt | AE4QLA 5MGD7 L-2-62 "NPT6"623SEK
KRUEGER L-2-8 nivåmätartank 8 tum 2 tum Npt | AE4QLB 5MGD8 L-2-82 "NPT8"623SEK
KRUEGER L-2-10 nivåmätartank 10 tum 2 tum Npt | AE4QLC 5MGD9 L-2-102 "NPT10 "623SEK
KRUEGER L-2-12 nivåmätartank 12 tum 2 tum Npt | AE4QLD 5MGE0 L-2-122 "NPT12 "623SEK
KRUEGER L-2-14 nivåmätartank 14 tum 2 tum Npt | AE4QLE 5MGE1 L-2-142 "NPT14 "660SEK
KRUEGER L-2-16 nivåmätartank 16 tum 2 tum Npt | AE4QLF 5MGE2 L-2-162 "NPT16 "693SEK
KRUEGER L-2-20 Nivåmätare tank 20 tum 2 tum Npt | AE4QLH 5MGE4 L-2-202 "NPT20 "774SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRUEGER L-2-18 Nivåmätare tank 18 tum 2 tum Npt
745SEK /enhet