Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRUEGER OFS1-1.5-40 Överfyllnadsvarningsmätare, 1.5 NPT, 40 djup, rostfritt stål, polypropenflottor | AJ8EXR

KRUEGER OFS1-1.5-40 Överfyllnadsvarningsmätare, 1.5" NPT, 40" djup, rostfritt stål, polypropenflotta

Finns i lager
Artikel: AJ8EXR Modell: OFS1-1.5-40
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
894SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖverfyll varningsmätare
Anslutningsstorlek1.5 "
AnslutningstypNPT-man
Djup40 "
MaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Krueger OFS1-1.5-40 överfyllnadsvarningsmätare är en visuell högnivåindikator avsedd att varna när tanken är nästan full.

Funktioner:

  • Krueger OFS1-1.5-40 överfyllnadsvarningsmätare har en enkel popup-mekanisk design för att uppmuntra till enkla installationer, optimal hållbarhet och billiga förhandskostnader.
  • Den har bussningar och stänger av rostfritt stål, propenflottor, glaskalibrering och aluminiumkonstruerad låsmutter för långvarig användning och hållbarhet.
  • Denna enhet levereras med en läckagedetekteringsmätare och överfyllnadsvarningsmätare för användarens bekvämlighet.
  • Den är utrustad med en 1.5 tums NPT-hankopplingsstorlek som kan läsa ut mått för standardtankar med djup upp till 40 tum.

Vanliga frågor och svar:

F. När en överfyllnadsvarningsmätare misslyckas?

A.

  • Kalibreringsenheten som sitter på tankens utsida kan skada och bli oläslig eller sliten.
  • Vevstängerna kan separera eller skadas när de expanderar in i tanken.
  • Flottören som vilar vid mätarens bas kan falla av eller bli produktmättad (läcka).

F. Hur underhåller man denna Krueger OFS1-1.5-40 överfyllnadsvarningsmätare?

A.

  • En gång i månaden: Kontrollera att kalibreringen är synlig, läsbar och oskadad på toppen av enheten en gång i månaden. (Istället för att behöva byta ut mätaren helt, byts dessa toppkomponenter helt enkelt ut).
  • En gång var sjätte månad: Ta försiktigt bort enheten från tanken efter att ha gängat av den. Se till att alla stavar är sammanfogade som en enhet. Kontrollera dessutom flottören för läckor eller skador. Manuell höjning av flottörarmen från tom till full kommer att kontrollera att allt fungerar och att den röda indikeringen rör sig fritt upp och ner med flytstångens rörelse.

F. Hur installerar man en tanköverfyllningsmätare?

A.

  • Inget ska demonteras.
  • Släpp mätaren genom tankkopplingen precis som den är.
  • Dra åt aluminiumbussningen genom att trä in den.
  • Undvik att korsa trådarna.
  • Mätaren är redo att fungera.

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningsstorlekDjupPris
KRUEGER OFS1-2-6 Alertmätare för överfyllning, 2 "NPT, 6" djup, rostfritt stål, polypropylenflöte | AJ8EUR OFS1-2-62"6"774SEK
KRUEGER OFS1-2-7 Alertmätare för överfyllning, 2 "NPT, 7" djup, rostfritt stål, polypropylenflöte | AJ8EUT OFS1-2-72"7"774SEK
KRUEGER OFS1-2-8 Alertmätare för överfyllning, 2 "NPT, 8" djup, rostfritt stål, polypropylenflöte | AJ8EUU OFS1-2-82"8"774SEK
KRUEGER OFS1-2-9 Alertmätare för överfyllning, 2 "NPT, 9" djup, rostfritt stål, polypropylenflöte | AJ8EUV OFS1-2-92"9"774SEK
KRUEGER OFS1-2-10 Överfyllningsvarningsmätare, 2 "NPT, 10" djup, rostfritt stål, polypropylenflöte | AJ8EUW OFS1-2-102"10 "774SEK
KRUEGER OFS1-2-11 Overfill Alert Gauge, 2 "NPT, 11" Djup, Rostfritt stål, Polypropylen Float | AJ8EUX OFS1-2-112"11 "774SEK
KRUEGER OFS1-2-12 Overfill Alert Gauge, 2 "NPT, 12" Djup, Rostfritt stål, Polypropylen Float | AJ8EUY OFS1-2-122"12 "774SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRUEGER OFS1-1.5-40 Överfyllnadsvarningsmätare, 1.5" NPT, 40" djup, rostfritt stål, polypropenflotta
894SEK /enhet