Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRUEGER P-55-.75 fatnivåmätare, .75 NPT, 55 gallons kapacitet, kikplast | AE3FDE 5CYV4

KRUEGER P-55-.75 fatnivåmätare, .75" NPT, 55 gallon kapacitet, kikplast

Finns i lager
Artikel: AE3FDE Modell: P-55-.75Korsreferens: 5CYV4
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
5 291 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKemisk nivåmätare
MonteringsmuttermaterialPVC
BussningsmaterialPVC
Steg för kalibreringsenhetFull, 7/8, 3/4, 5/8, 1/2, 3/8, 1/4, 1/8 Tomt plus gallon och liter.
Material för kalibreringsenhetInre glas, yttre plast
Anslutningsstorlek3 / 4 "NPT
Trumkapacitet55 Gallon
Flytande materialHDPE Plast
PackningsmaterialViton
NittmaterialPVC
StångmaterialPEEK (TM) Plast
Tankdjup33.5 "
TypTunna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)6.99
HS-kod9026106000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPackningsmaterialMonteringsmuttermaterialBussningsmaterialMaterialNittmaterialStångmaterialTankdjupPris
KRUEGER B-55-2 fatnivåmätare, 2 "NPT, 55 gallons kapacitet | AE3FDC 5CYV2 B-55-2NivåmätareDuro NitrilHDPE PlastAluminium-MässingGalvaniserat stål33.5 "922SEK
KRUEGER B-55-.75 fatnivåmätare, .75 "NPT, 55 gallons kapacitet | AE3FDD 5CYV3 B-55-.75NivåmätareDuro NitrilHDPE PlastAluminium-MässingGalvaniserat stål33.5 "1 213 kr
KRUEGER P-55-2 fatnivåmätare, 2 "NPT, 55 gallons kapacitet, kikplast | AE3FDF 5CYV5 P-55-2Kemisk nivåmätareVitonPVCPVC-PVCPEEK (TM) Plast33.5 "5 291 kr
KRUEGER P-30-.75 fatnivåmätare, .75 NPT-storlek, 30 gallons kapacitet, kikplast | AF3UFV 8D325 P-30-.75NivåmätareVitonPVCPVCPlast (stav), nitrofyl (kork), neopren (packning)PVCPEEK Plast27.5 "5 457 kr
KRUEGER B-30-.75 Fatnivåmätare, .75 NPT-storlek, 30 Gallons kapacitet | AF4UTL 9KXX7 B-30-.75NivåmätareDuro NitrilHDPE PlastAluminiumCellulosaacetat-plast, inre och yttre plast (kalibrering), HDPE (indikator, låsmutter, flottör), aluminium (bussning), galvaniserat stål och aluminium (inre stänger), nitril (packning)MässingGalvaniserat stål27.5 "1 338 kr
KRUEGER B-30-.75-SSR Fatnivåmätare 30 Gallon 3/4 Npt Ssr | AF4YTA 9R511 B-30-.75-SSRNivåmätareDuro NitrilHDPE PlastAluminiumCellulosaacetat-plast (kalibrering), HDPE (indikator, låsmutter), aluminium (bussning), rostfritt stål (inre stänger), nitrofyll (flytande), nitril (packning)-Rostfritt stål27.5 "2 827 kr
KRUEGER B-15-.75 fatnivåmätare, 0.75 "NPT, 15 gallons kapacitet | AJ8FGW B-15-.75Nivåmätare---Rostfritt stål---933SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRUEGER P-55-.75 fatnivåmätare, .75" NPT, 55 gallon kapacitet, kikplast
5 291 kr /enhet