Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRUEGER B-55-2 Fatnivåmätare, 2 NPT, 55 Gallons kapacitet | AE3FDC 5CYV2

KRUEGER B-55-2 fatnivåmätare, 2" NPT, 55 gallon kapacitet

Finns i lager
Artikel: AE3FDC Modell: B-55-2Korsreferens: 5CYV2
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
922SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNivåmätare
MonteringsmuttermaterialHDPE Plast
BussningsmaterialAluminium
Steg för kalibreringsenhetFull, 7/8, 3/4, 5/8, 1/2, 3/8, 1/4, 1/8 Tomt plus gallon och liter.
Material för kalibreringsenhetInre och yttre plast
Anslutningsstorlek2 "NPT
Trumkapacitet55 Gallon
Flytande materialHDPE Plast
PackningsmaterialDuro Nitril
NittmaterialMässing
StångmaterialGalvaniserat stål
Tankdjup33.5 "
TypTunna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod9026106000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Krueger B-55-2 fatnivåmätare är lämplig för lagringstunnor ovan mark för att mäta vätskenivåer. Denna mätare är en viktig volymmätare som enkelt kan installeras.

Funktioner:

  • Krueger B-55-2 fatnivåmätare inkluderar en låsmutter, galvaniserade stänger och en HDPE-flotta.
  • Denna enhet har en 2-tums NPT-anslutning för avläsning av mått för 55-gallons fat.
  • Den har patenterad kalibreringsenhet för att tolerera höga tryck.
  • Den lätt avtagbara bussningen tillåter gängning av bussningen i pipan.

Kompatibla tillbehör:

  • Krueger trumlarm: Dessa Dalarm (direktmonterade) och Ralarm (fjärrmonterade) enheter ger visuell och hörbar indikering av tanknivåer. De har en magnetisk omkopplare som utlöser ett 110 dB larm och drivs av ett 9V litiumbatteri. Dessa modeller kan enkelt återställas, även i larmläge.
  • Krueger LED At-A-Glance-tillbehör: De kan ge fjärravläsningsförmåga till den mekaniska mätaren.
  • Krueger Guard Gauges: Dessa skydd skyddar de exponerade plastkomponenterna ovanpå mätaren.
  • Krueger glaskalibrering: Det ger skydd mot värme, gaser och försämring, och hjälper till att klara brandinspektioner.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar man en nivåmätare?

A.

  • Ta bort kalibreringen före installationen genom att skruva av den röda muttern.
  • Sätt in mätaren i pipan.
  • Efter att ha låst tryckstången i fullt eller tomt tillstånd, trä in mätaren i tryckstången.
  • Se till att bussningens pilar pekar bort från väggar eller andra hinder.
  • Sätt tillbaka den röda muttern och kalibrera.

F. Hur kalibrerar man en nivåmätare?

A.

  • Nivåmätarhuset ska öppnas.
  • Hitta skruven och snurra den med en insexnyckel.
  • Beroende på vilken förskjutning du vill, rotera långsamt antingen medurs eller moturs.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPackningsmaterialMonteringsmuttermaterialBussningsmaterialMaterialNittmaterialStångmaterialTankdjupPris
KRUEGER B-55-.75 fatnivåmätare, .75 "NPT, 55 gallons kapacitet | AE3FDD 5CYV3 B-55-.75NivåmätareDuro NitrilHDPE PlastAluminium-MässingGalvaniserat stål33.5 "1 213 kr
KRUEGER P-55-.75 fatnivåmätare, .75 "NPT, 55 gallons kapacitet, kikplast | AE3FDE 5CYV4 P-55-.75Kemisk nivåmätareVitonPVCPVC-PVCPEEK (TM) Plast33.5 "5 291 kr
KRUEGER P-55-2 fatnivåmätare, 2 "NPT, 55 gallons kapacitet, kikplast | AE3FDF 5CYV5 P-55-2Kemisk nivåmätareVitonPVCPVC-PVCPEEK (TM) Plast33.5 "5 291 kr
KRUEGER P-30-.75 fatnivåmätare, .75 NPT-storlek, 30 gallons kapacitet, kikplast | AF3UFV 8D325 P-30-.75NivåmätareVitonPVCPVCPlast (stav), nitrofyl (kork), neopren (packning)PVCPEEK Plast27.5 "5 457 kr
KRUEGER B-30-.75 Fatnivåmätare, .75 NPT-storlek, 30 Gallons kapacitet | AF4UTL 9KXX7 B-30-.75NivåmätareDuro NitrilHDPE PlastAluminiumCellulosaacetat-plast, inre och yttre plast (kalibrering), HDPE (indikator, låsmutter, flottör), aluminium (bussning), galvaniserat stål och aluminium (inre stänger), nitril (packning)MässingGalvaniserat stål27.5 "1 338 kr
KRUEGER B-30-.75-SSR Fatnivåmätare 30 Gallon 3/4 Npt Ssr | AF4YTA 9R511 B-30-.75-SSRNivåmätareDuro NitrilHDPE PlastAluminiumCellulosaacetat-plast (kalibrering), HDPE (indikator, låsmutter), aluminium (bussning), rostfritt stål (inre stänger), nitrofyll (flytande), nitril (packning)-Rostfritt stål27.5 "2 827 kr
KRUEGER B-15-.75 fatnivåmätare, 0.75 "NPT, 15 gallons kapacitet | AJ8FGW B-15-.75Nivåmätare---Rostfritt stål---933SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRUEGER B-55-2 fatnivåmätare, 2" NPT, 55 gallon kapacitet
922SEK /enhet