Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRUEGER B-55-.75 fatnivåmätare, .75 NPT, 55 gallon kapacitet | AE3FDD 5CYV3

KRUEGER B-55-.75 fatnivåmätare, .75" NPT, 55 gallon kapacitet

Finns i lager
Artikel: AE3FDD Modell: B-55-.75Korsreferens: 5CYV3
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
1 213 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNivåmätare
MonteringsmuttermaterialHDPE Plast
BussningsmaterialAluminium
Steg för kalibreringsenhetFull, 7/8, 3/4, 5/8, 1/2, 3/8, 1/4, 1/8 Tomt plus gallon och liter.
Material för kalibreringsenhetInre och yttre plast
Anslutningsstorlek3 / 4 "NPT
Trumkapacitet55 Gallon
Flytande materialHDPE Plast
PackningsmaterialDuro Nitril
NittmaterialMässing
StångmaterialGalvaniserat stål
Tankdjup33.5 "
TypTunna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod9026106000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Krueger B-55-.75 fatnivåmätare är lämplig för lagringstunnor ovan mark för att mäta vätskenivåer. Denna 55-gallons trumnivåsensor är en viktig volymmätare som enkelt kan installeras.

Funktioner:

  • Krueger B-55-.75 cylindernivåmätare har en lätt borttagbar aluminiumbussning som tillåter att bussningen träs in i pipan.
  • Den har en 3/4 tums NPT-port som kan läsa ut mätningar för 55-liters fat.
  • Denna fatmätare har en patenterad kalibreringsenhet gjord av cellulosaacetatplast för att tåla högt tryck.
  • Den har en Duro nitril packning, HDPE plast monteringsmutter, galvaniserat stål & aluminium inre stänger och Nitrophyl float konstruktion för långvarig användning och hållbarhet.
  • Denna 55 = gallon fatnivåmätare har en fatnivåindikator för att uppskatta vätske- eller oljenivån i fatet.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur kalibrerar du den här vertikala trummans nivåmätare?

A.

  • Öppna nivåmätarhuset.
  • Hitta skruven och snurra den med en insexnyckel.
  • Beroende på vilken förskjutning du vill, rotera långsamt antingen medurs eller moturs.

F. Hur installerar man en oljefasmätare?

A.

  • Skruva av locket på tunnan.
  • Dra ut nivåarmen på flödesmätaren.
  • Skjut in mätröret inuti pipan och fäst flottören i den andra änden av röret.
  • Se till att röret är lodrätt / vertikalt och dra åt lockmuttern ordentligt för hand.
  • Borra ett hål i var och en av säkerhetshusplatserna.
  • Sätt i säkerhetsskruvarna och dra åt.

F. Hur fungerar en oljefasnivåindikator?

A. Indikatorer för oljetrumman använder sensorsonder för att visa mängden vatten i en lagringsfat. Dessa sonder vidarebefordrar data tillbaka till kontrollpanelen för att utlösa en varning.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPackningsmaterialMonteringsmuttermaterialBussningsmaterialMaterialNittmaterialStångmaterialTankdjupPris
KRUEGER B-55-2 fatnivåmätare, 2 "NPT, 55 gallons kapacitet | AE3FDC 5CYV2 B-55-2NivåmätareDuro NitrilHDPE PlastAluminium-MässingGalvaniserat stål33.5 "922SEK
KRUEGER P-55-.75 fatnivåmätare, .75 "NPT, 55 gallons kapacitet, kikplast | AE3FDE 5CYV4 P-55-.75Kemisk nivåmätareVitonPVCPVC-PVCPEEK (TM) Plast33.5 "5 291 kr
KRUEGER P-55-2 fatnivåmätare, 2 "NPT, 55 gallons kapacitet, kikplast | AE3FDF 5CYV5 P-55-2Kemisk nivåmätareVitonPVCPVC-PVCPEEK (TM) Plast33.5 "5 291 kr
KRUEGER P-30-.75 fatnivåmätare, .75 NPT-storlek, 30 gallons kapacitet, kikplast | AF3UFV 8D325 P-30-.75NivåmätareVitonPVCPVCPlast (stav), nitrofyl (kork), neopren (packning)PVCPEEK Plast27.5 "5 457 kr
KRUEGER B-30-.75 Fatnivåmätare, .75 NPT-storlek, 30 Gallons kapacitet | AF4UTL 9KXX7 B-30-.75NivåmätareDuro NitrilHDPE PlastAluminiumCellulosaacetat-plast, inre och yttre plast (kalibrering), HDPE (indikator, låsmutter, flottör), aluminium (bussning), galvaniserat stål och aluminium (inre stänger), nitril (packning)MässingGalvaniserat stål27.5 "1 338 kr
KRUEGER B-30-.75-SSR Fatnivåmätare 30 Gallon 3/4 Npt Ssr | AF4YTA 9R511 B-30-.75-SSRNivåmätareDuro NitrilHDPE PlastAluminiumCellulosaacetat-plast (kalibrering), HDPE (indikator, låsmutter), aluminium (bussning), rostfritt stål (inre stänger), nitrofyll (flytande), nitril (packning)-Rostfritt stål27.5 "2 827 kr
KRUEGER B-15-.75 fatnivåmätare, 0.75 "NPT, 15 gallons kapacitet | AJ8FGW B-15-.75Nivåmätare---Rostfritt stål---933SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRUEGER B-55-.75 fatnivåmätare, .75" NPT, 55 gallon kapacitet
1 213 kr /enhet