Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX GPL 105 Allmänt smörjmedelsspruta, 0.5 oz.

Finns i lager
Artikel: CE7NWP Modell: GPL 105Korsreferens: 35RT68

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

675SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSmörjmedel
BasPFPE
Klass/BetygNSF H1, ISO 150 klass
Behållarstorlek0.5 oz.
behållare Typspruta
Max. Driftstemperatur-33 grader F
Tillverkare SerierGPL 105
Min. Driftstemperatur400 Deg. F
Viskositet @ 100 ° C18 cSt
Viskositet @ 40 ° C160 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0113

Produktinformation:

    • Krytox GPL 105 allmän smörjoljespruta för smörjning av lager, ventiler och tätningar
    • Utrustad med PFPE-basolja för att tåla temperaturer från -33 till 400 grader F
    • Ger en viskositet på 160 cSt vid 40 grader C
    • Upprätthåller smörjning i extrem värme med starka kemikalier och under tung belastning
    • Inte reaktivt mot plast och elastomerer
    • Uppfyller NSF H1-standarder

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX GPL 105 smörjmedelspail för allmänt bruk, 0.5 kg | CE7NWE 35RT78 GPL 1050.5kghink8 525 kr
KRYTOX GPL 105 droppflaska för allmänt smörjmedel, 8 oz. | CE7NWF 35RT77 GPL 1058 oz.Dropperflaska4 615 kr
KRYTOX GPL 105 näsflaska för allmänt bruk för smörjmedel, 4 oz. | CE7NWG 35RT76 GPL 1054 oz.Nålnäsflaska2 512 kr
KRYTOX GPL 105 näsflaska med nål för allmänt bruk, 2 oz. | CE7NWJ 35RT74 GPL 1052 oz.Nålnäsflaska2 220 kr
KRYTOX GPL 105 näsflaska med nål för allmänt bruk, 1 oz., -33 till 400 grader. F | CE7NWL 35RT71 GPL 1051 Oz.Nålnäsflaska898SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX GPL 105 Allmänt smörjmedelsspruta, 0.5 oz.
675SEK /enhet