Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX XHT-AC fettburk för hög temperatur, 0.5 kg, vit, Ptfe | AH4ZFY 35RV70

KRYTOX XHT-AC högtemperaturfettburk, 0.5 kg, vit, Ptfe

Finns i lager
Artikel: AH4ZFY Modell: XHT-ACKorsreferens: 35RV70
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
11 931 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtemperaturfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNSF H1
FärgWhite
Behållarstorlek0.5kg
behållare TypBurk
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur572 Deg. F
Tillverkare SerierXHT-AC
Min. Driftstemperatur68 Deg. F
Specifik gravitation1.99
Viskositet @ 100 ° C46 cSt
Viskositet @ 40 ° C500 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)10.8
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Krytox XHT-AC-fett som används för smörjning av pappersmaskinlager, ventiler och textilutrustning
    • PFPE-basolja ger hög viskositet och lägre avdunstningshastigheter vid extremt höga temperaturer
    • Innehåller natriumnitritadditiv för ökad korrosion och slitageskydd
    • Kompatibel med syre, plast och elastomerer

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX XHT-AC högtemperaturfettsspruta | AH4ZFV 35RV67 XHT-AC0.5 oz.spruta1 009 kr
KRYTOX XHT-AC fettrör för hög temperatur | AH4ZFW 35RV68 XHT-AC2 oz.Slangar1 737 kr
KRYTOX XHT-AC fettpatron för hög temperatur | AH4ZFZ 35RV71 XHT-AC0.8kgCartridge18 888 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX XHT-AC högtemperaturfettburk, 0.5 kg, vit, Ptfe
11 931 kr /enhet