Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX XHT-AC fettrör för hög temperatur | AH4ZFW 35RV68

KRYTOX XHT-AC högtemperaturfettslang

Finns i lager
Artikel: AH4ZFW Modell: XHT-ACKorsreferens: 35RV68
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
1 621 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtemperaturfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNSF H1
FärgWhite
Behållarstorlek2 oz.
behållare TypSlangar
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur572 Deg. F
Tillverkare SerierXHT-AC
Min. Driftstemperatur68 Deg. F
Specifik gravitation1.99
Viskositet @ 100 ° C46 cSt
Viskositet @ 40 ° C500 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)0.03
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Krytox XHT-AC fettspruta lämplig för smörjning av lager, högtemperaturfläktar & ugnar, tältramar och stavverk
    • Innehåller natriumnitritillsatser för att motverka slitage och korrosionsskydd
    • Icke brandfarligt och kemiskt inert för farosäker drift i miljöer med flyktiga gaser och mycket reaktiva kemikalier
    • Låg oljeindunstning och hög termisk stabilitet vid temperaturer upp till 572 grader F för långvarig smörjretention

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX XHT-AC högtemperaturfettsspruta | AH4ZFV 35RV67 XHT-AC0.5 oz.spruta932SEK
KRYTOX XHT-AC fettburk för hög temperatur, 0.5 kg, vit, Ptfe | AH4ZFY 35RV70 XHT-AC0.5kgBurk11 111 kr
KRYTOX XHT-AC fettpatron för hög temperatur | AH4ZFZ 35RV71 XHT-AC0.8kgCartridge17 833 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX XHT-AC högtemperaturfettslang
1 621 kr /enhet