Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KSM 6800 2RS Kullager, 9 mm OD, 2 gummitätningar | CR7LKW 42LH56

KSM 6800 2RS Kullager, 9 mm OD, 2 gummitätningar

Finns i lager
Artikel: CR7LKW Modell: 6800 2RSKorsreferens: 42LH56

Få det Maj 7, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

527SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKullagret

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
KSM R20-2RS Kullager, 1.25 tum. Borrning, 2 gummitätningar | CR7LJY 42LJ07 R20-2RSKullagret538SEK
KSM R22-2RS Kullager, 1.375 tums hål, 2 gummitätningar | CR7LJZ 42LJ09 R22-2RSKullagret910SEK
KSM 6900 ZZ Kullager, 10 mm hål, 2 metallsköldar | CR7LKA 42LH75 6900 ZZKullagret226SEK
KSM 6901ZZ Kullager, 12 mm hål, 2 metallsköldar | CR7LKB 42LH77 6901ZZKullagret269SEK
KSM 6801 2RS Kullager, 12 mm hål, 2 gummitätningar | CR7LKC 42LH58 6801 2RSKullagret421SEK
KSM RLS 8-2RS Kullager, 1in Bore, 2.25in.OD, 0.625in.W | CR7LKD 42LJ30 RLS 8-2RSKullagret695SEK
KSM 1641-2RS Kullager, 1in Bore, 2in. OD, 0.5625 tum. W | CR7LKE 42LH21 1641-2RSKullagret358SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KSM 6800 2RS Kullager, 9 mm OD, 2 gummitätningar
527SEK /enhet