KURIYAMA FT150-20-AB150 Mat/drycksslang 20 fot 85 psi NPSM | AH9VDE 44ZG24

KURIYAMA FT150-20-AB150 Mat/drycksslang 20 fot 85 psi NPSM

Finns i lager
Artikel: AH9VDE Modell: FT150-20-AB150Korsreferens: 44ZG24

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 533 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMat / dryckesslang
Byråns efterlevnadFDA, ROHS, USDA, BSE / TSE
AnsökningsmetodBlöt och torr
Böj Radius6"
FärgRensa
KopplingsmaterialAluminium
OmslagsmaterialPVC
BeslagNPSM
Inuti Dia.1.5 "
Längd20ft.
Max. Tryck85 psi
Max. Vakuum28 "Hg
Utanför Dia.1 13 / 16 "
FörstärkningPVC-helix
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. Räckvidd-4 grader F till 150 grader F.
RörmaterialPVC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0655
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)73.66
Fartygets bredd (cm)73.66
URSPRUNGSLANDCA

Produktinformation:

    • Kopplad montering / bulk: kopplad montering

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusInuti Dia.LängdMax. TryckUtanför Dia.Pris
KURIYAMA FT400-10-ALCE Mat / dryckesslang klar 4 tum ID 10 fot | AH9VBU 44ZF16 FT400-10-ALCE18 "4"10ft.50 psi4.5 "11 359 kr
KURIYAMA FT300-20-AB300 Slang för mat / dryck 3 tum innerdiameter 20 fot NPSM | AH9VBW 44ZF21 FT300-20-AB30011 "3"20ft.55 psi3-27 / 64 "9 160 kr
KURIYAMA FT300-20-CE Mat- / dryckeslang klar 3 tum ID 20 fot | AH9VCE 44ZF34 FT300-20-CE11 "3"20ft.55 psi3-27 / 64 "11 357 kr
KURIYAMA FT200-20-CE Mat- / dryckeslang 2 tum ID 20 fot 85 psi | AH9VCF 44ZF39 FT200-20-CE8"2"20ft.85 psi2.375 "6 028 kr
KURIYAMA FT300-10-ALCE Mat / dryck slang klar 3 tum ID 10 fot | AH9VCM 44ZF67 FT300-10-ALCE11 "3"10ft.55 psi3-27 / 64 "7 212 kr
KURIYAMA FT300-10-AB300 Slang för mat / dryck 3 tum innerdiameter 10 fot NPSM | AH9VCR 44ZG03 FT300-10-AB30011 "3"10ft.55 psi3-27 / 64 "5 646 kr
KURIYAMA FT200-20-MF Mat / dryckesslang klar 2 tum innerdiameter NPSM | AH9VCW 44ZG12 FT200-20-MF8"2"20ft.85 psi2.375 "5 159 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KURIYAMA FT150-20-AB150 Mat/drycksslang 20 fot 85 psi NPSM
3 533 kr /enhet