Kushlan Products 450DD rörlig piedestal livsmedelsklassad mixer används för att blanda, blanda och homogenisera ingredienser i en hygienisk och kontrollerad miljö. Dess konstruktion av livsmedelskvalitet säkerställer överensstämmelse med stränga sanitetsstandarder, vilket gör den idealisk för att tillaga matprodukter, inklusive deg, såser och konfektyr. Denna cementblandare av livsmedelskvalitet används inom livsmedels-, läkemedels- och kosmetikindustrin.
Funktioner:
- Kushlan Products 450DD mattrummixer har en avtagbar polyetentrumma för enkel rengöring och korrosionsbeständighet.
- Det tillåter blandning av en enda sats som väger upp till 200 lb.
- Den blandar ingredienser med en fast hastighet på 28 RPM och är utrustad med plattfria hjul för enkel manövrerbarhet.
- Trumman har en bred mynning som är säkrad med ett lock för att hålla damm ute.
- Enheten vrids 360 grader för enkel urladdning i olika vinklar.
- Denna livsmedelsklassade mixer levereras med ett avtagbart trumfoder och lock (extra foder och lock kan köpas separat).
- Den stöds av en tålig stålram och kan justeras till rätt vinkel för en mängd olika blandningar.
Kompatibla tillbehör:
- Condor 22KA68 Handskar: Dessa kemikaliebeständiga PVC-handskar har ett förstärkt bomullsjerseyfoder för att uppvisa stark motståndskraft mot nötning och effektivt skydda mot syror, fetter och petroleumkolväten. Dess liners i bomullsjersey ger en mild och bekväm känsla, ger värme och effektiv fuktabsorption.
- Sellstrom 80201WW glasögon: Dessa glasögon erbjuder skydd mot kemiska stänk, luftburna partiklar och ångor som kan skada ögonen. Dess åtsittande design skapar en förseglad barriär runt ögonen, vilket förhindrar intrång av skadliga ämnen.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken typ av elmotor använder Kushlan 450DD livsmedelskvalitetsblandare?
A. Denna mixer använder en borstlös elmotor med växellåda.
F. Vad är användningen av det avtagbara handtaget i Kushlan 450DD?
A. Syftet med det avtagbara handtaget är att tillåta dumpning av matblandning framifrån.
F. Kan Kushlan 450DD rörlig piedestal blandartrumma motstå missbruk på arbetsplatsen?
S. Den 1/4-tums tjocka Kushlan-polyetentrumman är kapabel att motstå bucklor, sprickor och rost.
F. Vilka säkerhetsåtgärder ska jag vidta när jag använder denna Kushlan 450DD rörliga piedestal-mixer av livsmedelskvalitet?
A.
- Håll dig borta från rörliga delar.
- Använd inte under påverkan.
- Säkerställ en skräpfri arbetsyta.
- Begränsa åtkomst till behörig personal.
- Lämna aldrig maskinen utan uppsikt.
- Stäng av när den inte används.
- Kör endast på plant underlag.
- Hantera nätsladden varsamt.
- Håll balansen när du arbetar.
- Håll barn och nybörjare borta.
- Använd auktoriserade reservdelar.
- Förvara instruktionerna tillsammans med maskinen.
- Använd skyddsglasögon och skor.
- Byt ut skadade säkerhetsdekaler.