KUSHLAN PRODUKTER 550SS rostfritt stål livsmedelsklassad mixer, 28 rpm, 220V, 3/4Hk Motor | CD2EYR

KUSHLAN PRODUCTS 550SS rostfritt stål livsmedelskvalitetsblandare, 28 rpm, 220V, 3/4Hp motor

Finns i lager
Artikel: CD2EYR Modell: 550SS

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

34 170 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörlig blandare för matlagning av sockel
AxeltypStel
Trumma Dia.20 "
Trummahöjd30 "
TrummaterialRostfritt stål
RamStål
HandleAvtagbar
HP3 / 4 hp
Motor220V
Antal Blades3
Öppning18 "
Totala höjden63 "
Total längd57 "
Total bredd27 "
Storlek5.5 cu. ft.
Hjuldiameter10 "
Hjulbredd2.25 "
HjulPlatt gratis

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 90
Fartygets höjd (cm)88.9
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)121.92
URSPRUNGSLANDUSA

Produktinformation:

Kushlan Products 550SS multi-purpose trummixer för livsmedelskvalitet är idealisk för att blanda livsmedel som te, kaffe, nötter, spannmål, mjöl eller andra icke-klibbiga ingredienser.

Funktioner:

  • Enheten levereras med en avtagbar trumma i rostfritt stål som blandar en enda sats med volym upp till 5.5 kubikfot.
  • Trumman med en diameter på 20 tum har tre blad i rostfritt stål och en 18 tum bred munöppning som är säkrad med det monterade locket för att hålla damm borta och motstå sprickor och korrosion.
  • Enheten vrids 360 grader för enkel urladdning i olika vinklar.
  • Den är utrustad med en 28 rpm, 220V motor för att blanda en mängd olika livsmedel.
  • Den är integrerad med plattfria hjul och ett avtagbart, teleskopiskt stålhandtag för enkel förvaring och transport.

Standarder och godkännanden:

  • FDA

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka är säkerhetsåtgärderna för att använda en mixer av livsmedelskvalitet?

A.

  • Sänk inte ner mixern i vatten eller andra vätskor.
  • Placera mixern borta från kanten av bänken och se till att sladden inte hänger över sidan.
  • Kontrollera vilka delar som kan diskas i diskmaskin och vilka som måste rengöras för hand.
  • Stäng alltid AV mixern när den inte används.

Produktvarianter

ProduktModellStorlekTrumma Dia.RamHjulbreddHPMotorTotala höjdenTotal längdPris
KUSHLAN PRODUCTS 450DD Rörlig Piedestal Food Grade Mixer, 120 V, 3/4 hk | AB9HFQ 2DCL5 450DD4-1 / 2 cu. med.22 "Stålrör2.25 "3/4120V, direktdriven ODP62 "25 "14 515 kr
KUSHLAN PRODUKTER 550SS 115v Matblandare i rostfritt stål, 115 V, 3/4 Hk Motor | CD7ARY 550SS 115v5.5 cu. ft.20 "Stål2.25 "3 / 4 hp115V63 "57 "25 048 kr
KUSHLAN-PRODUKTER 450DD-220 Vit matblandare, 220V, 3/4 hk | CD6KZB 450DD-2204-1 / 2 cu. med.22 "Stålrör2 1 / 4 "3 / 4 hp220V62 "57 "12 954 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KUSHLAN PRODUCTS 550SS rostfritt stål livsmedelskvalitetsblandare, 28 rpm, 220V, 3/4Hp motor
34 170 kr /enhet