Kushlan 450DD-220 livsmedelsklassad mixer är idealisk för lätta belastningar och blandning av livsmedel, såsom te, kaffe, nötter, spannmål, mjöl eller andra icke-klibbiga ingredienser.
Funktioner:
- Kushlan 450DD-220 livsmedelsklassad mixer svänger 360 grader för enkel urladdning i olika vinklar.
- Den stöds av en hållbar stålram för att tillåta enkel rörelse och kan justeras till rätt vinkel för en mängd olika blandningar.
- Trumman har en bred mun säkrad med ett lock för att hålla damm ute.
- Denna livsmedelsklassade mixer levereras med ett avtagbart trumfoder och lock (extra foder och lock kan köpas separat).
- Den blandar ingredienser med en fast hastighet på 28 RPM och är utrustad med plattfria hjul för enkel manövrerbarhet.
- De utrustade svetsade stålramarna kan lätt gå sönder utan några verktyg.
- Den innehåller ett avtagbart foder och handtag och en 8 tums nätsladd.
- Trumman har polyetenkonstruktion för överlägsen styvhet.
Kompatibla tillbehör:
- Kushlan produkter trummor och lock: Dessa lock förseglar trumfodret och passar säkert på trumman för att förhindra att ingredienser rinner ut under blandningen. De förhindrar också kontaminering. Trummorna används för att ersätta de utslitna eller föråldrade faten.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Kan Kushlan 450DD-220 rörlig piedestalblandartrumma motstå missbruk på arbetsplatsen?
A. Kushlan-polyetentrumma är kapabel att motstå bucklor, sprickor och rost.
F. Vad är användningen av det avtagbara handtaget i Kushlan 450DD-220?
A. Syftet med det avtagbara handtaget är att tillåta dumpning av matblandningen framifrån.
F. Vilken typ av elmotor använder Kushlan 450DD-220 livsmedelsblandare?
A. Denna mixer använder en borstlös elmotor med en växellåda.