KUSHLAN PRODUKTER 550SS 115v Matblandare i rostfritt stål, 115 V, 3/4 Hk Motor | CD7ARY

KUSHLAN PRODUCTS 550SS 115v matblandare i rostfritt stål, 115 V, 3/4 hk motor

Finns i lager
Artikel: CD7ARY Modell: 550SS 115v

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 048 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörlig blandare för matlagning av sockel
AxeltypStel
Trumma Dia.20 "
Trummahöjd30 "
TrummaterialRostfritt stål
RamStål
HandleAvtagbar
HP3 / 4 hp
Motor115V
Antal Blades3
Öppning18 "
Totala höjden63 "
Total längd57 "
Total bredd27 "
Storlek5.5 cu. ft.
Hjuldiameter10 "
Hjulbredd2.25 "
HjulPlatt gratis

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 108
Fartygets höjd (cm)121.92
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)76.2
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Kushlan 550SS livsmedelsklassad mixer är lämplig för att blanda te, kaffe, mjöl, spannmål och frön.

Funktioner:

  • Kushlan Products 550SS livsmedelskvalitetsblandare har en trumkonstruktion i rostfritt stål för hållbarhet och enkel rengöring, vilket gör den hygienisk för matlagning.
  • Den levereras med en hållbar stålram med 360 graders vridning för att underlätta dumpning i alla riktningar.
  • Denna livsmedelsblandare har en elektriskt driven motor med en lastrotationshastighet på 28 rpm.
  • Den har dessutom plattfria hjul för att garantera säkerhet och låga underhållskostnader.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är blandningsvolymen för Kushlan Products 550SS livsmedelskvalitetsblandare?

A. 200 lb.

F. Vilken typ av handtag används i denna rostfria livsmedelsklassade mixer?

S. Den har teleskopiska handtag för förbättrad stabilitet och höjdjustering.

F. Är Kushlan 550SS matmixer manipuleringssäker?

A. Den är utrustad med ett stiftlåsningssystem för att förhindra obehörig användning eller manipulering av mixern.

Produktvarianter

ProduktModellStorlekTrumma Dia.RamHjulbreddHPMotorTotala höjdenTotal längdPris
KUSHLAN PRODUCTS 450DD Rörlig Piedestal Food Grade Mixer, 120 V, 3/4 hk | AB9HFQ 2DCL5 450DD4-1 / 2 cu. med.22 "Stålrör2.25 "3/4120V, direktdriven ODP62 "25 "14 515 kr
KUSHLAN PRODUKTER 550SS rostfritt stål livsmedelsklassad mixer, 28 rpm, 220V, 3/4Hk Motor | CD2EYR 550SS5.5 cu. ft.20 "Stål2.25 "3 / 4 hp220V63 "57 "34 170 kr
KUSHLAN-PRODUKTER 450DD-220 Vit matblandare, 220V, 3/4 hk | CD6KZB 450DD-2204-1 / 2 cu. med.22 "Stålrör2 1 / 4 "3 / 4 hp220V62 "57 "12 954 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KUSHLAN PRODUCTS 550SS 115v matblandare i rostfritt stål, 115 V, 3/4 hk motor
25 048 kr /enhet