LABCONCO 3950402 Filtrerad kapsling 115V Stål | AF8GHU 26KJ38

LABCONCO 3950402 Filtrerat kapsling 115V stål

Finns i lager
Artikel: AF8GHU Modell: 3950402Korsreferens: 26KJ38

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

164 969 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFiltrerat hölje
ComplianceUL / CSA
Djup48 "
Filter typHEPA
Höjd37 3 / 32 "
Inuti höjden22 45 / 64 "
Inre längd23 13 / 32 "
Inre bredd45 39 / 64 "
MaterialStål
Antal filter som krävs1
Öppningsstorlek9-13 / 32 "
Totala höjden37 3 / 32 "
Total längd48 "
Total bredd29 "
Spänning115
Spänning (AC)115
Bredd29 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 126
Fartygets höjd (cm)94.23
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)73.66
HS-kod8421398015

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenCFMDjupTotal längdTotal breddMätområdeBreddHöjdPris
LABCONCO 3950200 Filtrerat hölje 115V stål | AF8GCK 26KJ30 395020037 3 / 32 "-24 "24 "29 "-29 "37 3 / 32 "106 113 kr
LABCONCO 3950201 Filtrerad kapsling 115V Stål | AF8GCL 26KJ31 395020137 3 / 32 "-24 "24 "29 "-29 "37 3 / 32 "120 287 kr
LABCONCO 3950202 Filtrerat hölje 115V stål | AF8GGF 26KJ32 395020237 3 / 32 "-24 "24 "29 "-29 "37 3 / 32 "142 105 kr
LABCONCO 3950300 Filtrerat hölje 115V stål | AF8GGG 26KJ33 395030036 3 / 32 "-36 "36 "24 "-24 "36 3 / 32 "115 319 kr
LABCONCO 3950301 Filtrerat hölje 115V stål | AF8GGH 26KJ34 395030136 3 / 32 "-36 "36 "24 "-24 "36 3 / 32 "134 251 kr
LABCONCO 3950302 Filtrerad kapsling 115V Stål | AF8GGJ 26KJ35 395030236 3 / 32 "-36 "36 "24 "-24 "36 3 / 32 "157 809 kr
LABCONCO 3950400 Filtrerat hölje 115V stål | AF8GHR 26KJ36 395040037 3 / 32 "-48 "48 "29 "-29 "37 3 / 32 "126 742 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LABCONCO 3950402 Filtrerat kapsling 115V stål
164 969 kr /enhet