Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LABCONCO 7548800 Rotor 8 x 30ml | AG9BZG 10P816

LABCONCO 7548800 Rotor 8 x 30ml

Finns i lager
Artikel: AG9BZG Modell: 7548800Korsreferens: 10P816
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
10 441 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRotor
Vinklad rotorrotor med fast vinkel
Kapacitet30 ml injektionsflaskor
FärgSvart
ComplianceJa
Diameter5.5
Höjd1.7
Rymmer30 ml injektionsflaskor
MaterialPTFE-belagd aluminium
Max. Temp.65 grader
Maximal provrörsstorlek20 mm x 73 mm
Fart1700 rpm
Rörstorlek30 ml
TypCentrifugal
Bredd5.5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)44.96
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetDiameterHöjdRymmerMaterialRörstorlekBreddPris
LABCONCO 7548400 Rotor 24 x 0.5 ml | AG9BZC 10P812 754840024 0.5 ml rör3.91.124 0.5 ml rörPTFE-belagd aluminium0.5 ml3.912 627 kr
LABCONCO 7548500 Rotor 24 x 1.5ml | AG9BZD 10P813 754850024 1.5 ml rör3.91.124 1.5 ml rörPTFE-belagd aluminium1.5 ml3.914 626 kr
LABCONCO 7548600 Rotor 16 x 10ml | AG9BZE 10P814 754860010 ml injektionsflaskor5.51.610 ml injektionsflaskorPTFE-belagd aluminium10 ml5.512 740 kr
LABCONCO 7548700 Rotor 12 x 15ml | AG9BZF 10P815 754870015 ml injektionsflaskor5.81.615 ml injektionsflaskorPTFE-belagd aluminium15mL5.810 441 kr
LABCONCO 7553000 Rotor Aluminium | AH8ZCB 39D566 7553000-11.4 "-6 standard mikrotiterplattor eller 3 djupa brunnplattorAluminium-6"47 004 kr
LABCONCO 7553001 Rotor PTFE | AH8ZCC 39D567 7553001-11.4 "-6 standard mikrotiterplattor eller 3 djupa brunnplattorPTFE-6"62 846 kr
LABCONCO 7553100 Rotor Aluminium | AH8ZCD 39D568 7553100-11.4 "-8 x 100 ml päronformade kolvarAluminium-6"56 438 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LABCONCO 7548800 Rotor 8 x 30ml
10 441 kr /enhet