Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LABCONCO 7548500 Rotor 24 x 1.5ml | AG9BZD 10P813

LABCONCO 7548500 Rotor 24 x 1.5ml

Finns i lager
Artikel: AG9BZD Modell: 7548500Korsreferens: 10P813
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
14 626 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRotor
Vinklad rotorrotor med fast vinkel
Kapacitet24 1.5 ml rör
FärgSvart
ComplianceJa
Diameter3.9
Höjd1.1
Rymmer24 1.5 ml rör
MaterialPTFE-belagd aluminium
Max. Temp.65 grader
Maximal provrörsstorlek1.5 ml mikrocentrifugrör
Fart1700 rpm
Rörstorlek1.5 ml
TypCentrifugal
Bredd3.9

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)2.79
Fartygets bredd (cm)44.96
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetDiameterHöjdRymmerMaterialRörstorlekBreddPris
LABCONCO 7548400 Rotor 24 x 0.5 ml | AG9BZC 10P812 754840024 0.5 ml rör3.91.124 0.5 ml rörPTFE-belagd aluminium0.5 ml3.912 627 kr
LABCONCO 7548600 Rotor 16 x 10ml | AG9BZE 10P814 754860010 ml injektionsflaskor5.51.610 ml injektionsflaskorPTFE-belagd aluminium10 ml5.512 740 kr
LABCONCO 7548700 Rotor 12 x 15ml | AG9BZF 10P815 754870015 ml injektionsflaskor5.81.615 ml injektionsflaskorPTFE-belagd aluminium15mL5.810 441 kr
LABCONCO 7548800 Rotor 8 x 30ml | AG9BZG 10P816 754880030 ml injektionsflaskor5.51.730 ml injektionsflaskorPTFE-belagd aluminium30 ml5.510 441 kr
LABCONCO 7553000 Rotor Aluminium | AH8ZCB 39D566 7553000-11.4 "-6 standard mikrotiterplattor eller 3 djupa brunnplattorAluminium-6"47 004 kr
LABCONCO 7553001 Rotor PTFE | AH8ZCC 39D567 7553001-11.4 "-6 standard mikrotiterplattor eller 3 djupa brunnplattorPTFE-6"62 846 kr
LABCONCO 7553100 Rotor Aluminium | AH8ZCD 39D568 7553100-11.4 "-8 x 100 ml päronformade kolvarAluminium-6"56 438 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LABCONCO 7548500 Rotor 24 x 1.5ml
14 626 kr /enhet