Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LAMPA ESR-1-18 Drawer Slide 3/4 Extension 18 Inch Längd Pr | AE4GMF 5KDU2

LAMP ESR-1-18 Drawer Slide 3/4 Förlängning 18 tum Längd Pr

Finns i lager
Artikel: AE4GMF Modell: ESR-1-18Korsreferens: 5KDU2
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
1 179 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåda Slide
Stängd längd18 "
StängningstypKonventionell
FärgNatural
Koppla bort metodFront
Tilläggstyp3/4 Förlängning
FinishZink-pläterad
hårdvaraIngår ej
Lastkapacitet90 lb.
MaterialRostfritt stål
MonteringstypSida
SkruvstorlekM4 eller # 8
SkruvtypBindande, Pan eller Truss Head
Lastkåpa på sidan. per par90 lb.
Reselängd13 "
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9225
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)44.96
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8302423015
URSPRUNGSLANDKR

Produktinformation:

    • Glidmekanism (friktion)

Produktvarianter

ProduktModellBreddStängd längdStängningstypFärgTilläggstypFinishLastkapacitetSkruvtypförp. Antal.Pris
LAMP ESR-10-12 lådglid full 12 tum längd Pr | AE4GLT 5KDT0 ESR-10-121 / 2 "12 "KonventionellNaturalfullZink-pläterad599 lb.Bindande, Pan eller Truss Head24 622 kr
LAMP ESR-10-14 Lådglid hel 14 tum längd Pr | AE4GLU 5KDT1 ESR-10-141 / 2 "14 "KonventionellNaturalfullZink-pläterad590 lb.Bindande, Pan eller Truss Head25 073 kr
LAMP ESR-10-16 Lådglid full 16 tum längd Pr | AE4GLV 5KDT2 ESR-10-161 / 2 "16 "KonventionellNaturalfullZink-pläterad570 lb.Bindande, Pan eller Truss Head25 266 kr
LAMP ESR-10-18 Lådglid full 18 tum längd Pr | AE4GLW 5KDT3 ESR-10-181 / 2 "18 "KonventionellNaturalfullZink-pläterad550 lb.Bindande, Pan eller Truss Head25 814 kr
LAMP ESR-10-20 Lådglid full 20 tum längd Pr | AE4GLX 5KDT4 ESR-10-201 / 2 "20 "KonventionellNaturalfullZink-pläterad530 lb.Bindande, Pan eller Truss Head26 761 kr
LAMP ESR-10-22 Lådglid hel 22 tum längd Pr | AE4GLY 5KDT5 ESR-10-221 / 2 "22 "KonventionellNaturalfullZink-pläterad504 lb.Bindande, Pan eller Truss Head27 664 kr
LAMP ESR-10-24 Lådglid full 24 tum längd Pr | AE4GLZ 5KDT6 ESR-10-241 / 2 "24 "KonventionellNaturalfullZink-pläterad475 lb.Bindande, Pan eller Truss Head27 534 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LAMP ESR-1-18 Drawer Slide 3/4 Förlängning 18 tum Längd Pr
1 179 kr /packa