Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LAMPA ESR-3813-18 Lådslid Full 17-23/32 tum Längd Pr | AE4GNB 5KDY4

LAMP ESR-3813-18 Drawer Slide Full 17-23/32 Inch Längd Pr

Finns i lager
Artikel: AE4GNB Modell: ESR-3813-18Korsreferens: 5KDY4
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
515SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåda Slide
Stängd längd17 23 / 32 "
StängningstypKonventionell
FärgNatural
SpärrningstypHåll in
Koppla bort metodFram / spak
Tilläggstypfull
FinishZink-pläterad
hårdvaraIngår ej
Lastkapacitet75 lb.
MaterialRostfritt stål
MonteringstypSida
SkruvstorlekM4 eller # 8
SkruvtypBindande, Pan eller Truss Head
Lastkåpa på sidan. per par75 lb.
Reselängd18 "
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.945
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)44.45
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8302423015
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Glidmekanism (friktion)

Produktvarianter

ProduktModellBreddStängd längdStängningstypFärgTilläggstypFinishLastkapacitetSkruvtypförp. Antal.Pris
LAMP ESR-10-12 lådglid full 12 tum längd Pr | AE4GLT 5KDT0 ESR-10-121 / 2 "12 "KonventionellNaturalfullZink-pläterad599 lb.Bindande, Pan eller Truss Head24 622 kr
LAMP ESR-10-14 Lådglid hel 14 tum längd Pr | AE4GLU 5KDT1 ESR-10-141 / 2 "14 "KonventionellNaturalfullZink-pläterad590 lb.Bindande, Pan eller Truss Head25 073 kr
LAMP ESR-10-16 Lådglid full 16 tum längd Pr | AE4GLV 5KDT2 ESR-10-161 / 2 "16 "KonventionellNaturalfullZink-pläterad570 lb.Bindande, Pan eller Truss Head25 266 kr
LAMP ESR-10-18 Lådglid full 18 tum längd Pr | AE4GLW 5KDT3 ESR-10-181 / 2 "18 "KonventionellNaturalfullZink-pläterad550 lb.Bindande, Pan eller Truss Head25 814 kr
LAMP ESR-10-20 Lådglid full 20 tum längd Pr | AE4GLX 5KDT4 ESR-10-201 / 2 "20 "KonventionellNaturalfullZink-pläterad530 lb.Bindande, Pan eller Truss Head26 761 kr
LAMP ESR-10-22 Lådglid hel 22 tum längd Pr | AE4GLY 5KDT5 ESR-10-221 / 2 "22 "KonventionellNaturalfullZink-pläterad504 lb.Bindande, Pan eller Truss Head27 664 kr
LAMP ESR-10-24 Lådglid full 24 tum längd Pr | AE4GLZ 5KDT6 ESR-10-241 / 2 "24 "KonventionellNaturalfullZink-pläterad475 lb.Bindande, Pan eller Truss Head27 534 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LAMP ESR-3813-18 Drawer Slide Full 17-23/32 Inch Längd Pr
515SEK /packa