Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LAMPA R-70 Dold gångjärn H 2 3/4 | AE2AWD 4WDY7

LAMP R-70 Dolt gångjärn H 2 3/4

Finns i lager
Artikel: AE2AWD Modell: R-70Korsreferens: 4WDY7
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
545SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeldold Gångjärn
FärgSilver
HörnRundade
Dörrbladets längd2.75 "
Dörrbladets bredd29 / 32 "
Dörrtjocklek53 / 64 "
FinishSatin Chrome
Rambladets längd2.75 "
Rambladets bredd29 / 32 "
hårdvaraVad ingår
Höjd2.75 "
Hål per blad2
Bladtjocklek1.25 "
Lastkapacitet44 lb.
MaterialRostfritt stål
MonteringSkruva på
StiftmaterialRostfritt stål
StifttypEj borttagbar
Rörelseomfång180 grader
Bredd1 13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8302106090
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellDörrbladets längdDörrbladets breddRambladets längdRambladets breddHöjdBladtjocklekBreddPris
LAMPA R-45 Dold gångjärn H 1 25/32 In | AE2AWC 4WDY6 R-451 25 / 32 "47 / 64 "1 25 / 32 "47 / 64 "1 25 / 32 "31 / 32 "1 29 / 64 "434SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LAMP R-70 Dolt gångjärn H 2 3/4
545SEK /enhet