Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LAMPA R-45 Dold gångjärn H 1 25/32 In | AE2AWC 4WDY6

LAMP R-45 Dolt gångjärn H 1 25/32 In

Finns i lager
Artikel: AE2AWC Modell: R-45Korsreferens: 4WDY6
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
434SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeldold Gångjärn
FärgSilver
HörnRundade
Dörrbladets längd1 25 / 32 "
Dörrbladets bredd47 / 64 "
Dörrtjocklek53 / 64 "
FinishSatin Chrome
Rambladets längd1 25 / 32 "
Rambladets bredd47 / 64 "
hårdvaraVad ingår
Höjd1 25 / 32 "
Hål per blad2
Bladtjocklek31 / 32 "
Lastkapacitet44 lb.
MaterialRostfritt stål
MonteringSkruva på
StiftmaterialRostfritt stål
StifttypEj borttagbar
Rörelseomfång180 grader
Bredd1 29 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8302106090
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellDörrbladets längdDörrbladets breddRambladets längdRambladets breddHöjdBladtjocklekBreddPris
LAMPA R-70 Dold gångjärn H 2 3/4 | AE2AWD 4WDY7 R-702.75 "29 / 32 "2.75 "29 / 32 "2.75 "1.25 "1 13 / 16 "545SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LAMP R-45 Dolt gångjärn H 1 25/32 In
434SEK /enhet