Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LAMPA SFTH-03-19 Momentgångjärn 1-31/32 tum H 1-43/64 tum bredd | AE2AWM 4WDZ6

LAMP SFTH-03-19 Momentgångjärn 1-31/32 tum H 1-43/64 tum bredd

Finns i lager
Artikel: AE2AWM Modell: SFTH-03-19Korsreferens: 4WDZ6
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
545SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMoment gångjärn
FärgNatural
HörnRundade
Dörrbladets längd1 31 / 32 "
Dörrbladets bredd17 / 32 "
FinishPolerad
Rambladets längd1 31 / 32 "
Rambladets bredd33 / 64 "
hårdvaraIngår ej
Höjd1 31 / 32 "
Hål per blad2 eller 3
Bladtjocklek0.078 "
Lastkapacitet16.5 Ib
MaterialRostfritt stål
Pin Dia.1 / 2 "
StifttypEj borttagbar
Rörelseomfång180 grader
Bredd1 43 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8302106090
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellPin Dia.Dörrbladets längdDörrbladets breddBreddRambladets längdRambladets breddHöjdBladtjocklekPris
LAMPA SFTH-02-5 Momentgångjärn 37/64 tum H 1-3/8 tum bredd | AE2AWL 4WDZ5 SFTH-02-511 / 32 "37 / 64 "23 / 64 "1.38 "37 / 64 "9 / 16 "37 / 64 "0.047 "434SEK
LAMPA SFTH-03-9 Momentgångjärn 1-31/32 tum H 1-43/64 tum bredd | AE2AWN 4WDZ7 SFTH-03-91 / 2 "1 31 / 32 "17 / 32 "1 43 / 64 "1 31 / 32 "33 / 64 "1 31 / 32 "0.078 "545SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LAMP SFTH-03-19 Momentgångjärn 1-31/32 tum H 1-43/64 tum bredd
545SEK /enhet