Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LASCO 1401-015 Tee Insert 1-1/2 Inch Pvc | AF7QJA 22FM96

LASCO 1401-015 Tee Insert 1-1/2 Inch Pvc

Finns i lager
Artikel: AF7QJA Modell: 1401-015Korsreferens: 22FM96
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
64SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTee
Body MaterialPVC
FärgGrå
AnslutningstypInsert
Längd5.45 "
Max. Tryck200 psi @ 73 grader F.
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)3.35
Fartygets längd (cm)1.27
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod3917400090

Produktvarianter

ProduktModellFärgAnslutningstypLängdMax. TryckRörstorlekPris
LASCO 401010BC T-shirt 1 tums slip x slip x slip | AB6UXR 22FK99 401010BCWhiteUttag x Uttag x Uttag3.37 "450 psi @ 73 grader F1"19SEK
LASCO 401005BC T-shirt 1/2 tum Slip x Slip x Slip | AB6UXT 22FL02 401005BCWhiteUttag x Uttag x Uttag2.5 "-1 / 2 "7SEK
LASCO 401025 Tee 2-1 / 2 tums slip x slip x slip | AB6UXU 22FL04 401025WhiteUttag x Uttag x Uttag7"-2.5 "154SEK
LASCO 401020 Tee 2 tums slip x slip x slip | AB6UXV 22FL05 401020WhiteUttag x Uttag x Uttag5.25 "-2"52SEK
LASCO 401030 Tee 3-tums Slip x Slip x Slip | AB6UXW 22FL06 401030WhiteUttag x Uttag x Uttag7.64 "-3"250SEK
LASCO 401007BC T-shirt 3/4 tum Slip x Slip x Slip | AB6UXX 22FL08 401007BCWhiteUttag x Uttag x Uttag2.72 "-3 / 4 "10SEK
LASCO 401060 utslagsplats 6 tums slip x slip x slip | AB6UXY 22FL12 401060WhiteUttag x Uttag x Uttag14.07 "-6"956SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LASCO 1401-015 Tee Insert 1-1/2 Inch Pvc
64SEK /enhet