Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LASCO 1407-010 kvinnlig armbåge 90 insats x Fnpt 1 tum Pvc | AF7QJG 22FN09

LASCO 1407-010 Kvinna Armbåge 90 Insert x Fnpt 1 Inch Pvc

Finns i lager
Artikel: AF7QJG Modell: 1407-010Korsreferens: 22FN09
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
38SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig armbåge, 90 grader
Body MaterialPVC
FärgGrå
AnslutningstypInfoga x FNPT
Längd3.08 "
Max. Tryck270 psi @ 73 grader F.
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod3917400090

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. TryckRörstorlekPris
LASCO 1407-005 kvinnlig armbågsinsats x Fnpt 1/2 tum Pvc | AF7QJE 22FN07 1407-0052.4 "360 psi @ 73 grader F.1 / 2 "31SEK
LASCO 1407-007 kvinnlig armbågsinsats x Fnpt 3/4 tum Pvc | AF7QJF 22FN08 1407-0072.94 "280 psi @ 73 grader F.3 / 4 "33SEK
LASCO 1407-015 kvinnlig armbåge 90 tum xfnpt 1-1 / 2 tum Pvc | AF7QJJ 22FN11 1407-0154.02 "200 psi @ 73 grader F.1.5 "57SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LASCO 1407-010 Kvinna Armbåge 90 Insert x Fnpt 1 Inch Pvc
38SEK /enhet