Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LASCO 447060 Cap 6 Inch Slip | AF7PUW 22FJ42

LASCO 447060 Keps 6 tums slip

Finns i lager
Artikel: AF7PUW Modell: 447060Korsreferens: 22FJ42

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

393SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKepsar
Body MaterialPVC
FärgWhite
ComplianceASTM
AnslutningstypSocket
Längd5.35 "
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek6"
tidtabell40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9675
Fartygets höjd (cm)18.54
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod3917400090

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypLängdRörstorlekPris
LASCO 447015 Keps 1-1 / 2-tums slip | AB6UWL 22FJ28 447015Socket1.65 "1.5 "19SEK
LASCO 447010BC keps 1 tums halk | AB6UWM 22FJ32 447010BCSocket1.71 "1"12SEK
LASCO 448005 Gängat lock 1/2 tum Fpt | AF7PTK 22FJ33 448005FNPT1.08 "1 / 2 "13SEK
LASCO 447005BC keps 1/2 tums slip | AF7PTL 22FJ34 447005BCSocket1.18 "1 / 2 "6SEK
LASCO 447025 Keps 2-1 / 2 tums halk | AF7PTM 22FJ35 447025Socket3.04 "2.5 "69SEK
LASCO 448020 Gängad keps 2 tum Fpt | AF7PTN 22FJ36 448020FNPT1.76 "2"47SEK
LASCO 447020BC keps 2 tums halk | AF7PTP 22FJ37 447020BCSocket2.16 "2"22SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LASCO 447060 Keps 6 tums slip
393SEK /enhet