LEESON 096068.00 Ac växelmotor 85 rpm Tefc 208-230 / 460v | AE9BTP 6HHF2 / C42T17FZ31A

LEESON 096068.00 Ac Växelmotor 85 Rpm Tefc 208-230/460v

Finns i lager
Artikel: AE9BTP Modell: 096068.00Korsreferens: 6HHF2 / C42T17FZ31A

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 679 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC växelmotor
LagerVäxellåda: Heavy Duty, Needle Roller. Motor: Heavy Duty Ball
KapslingTEFC
FinishSvart högblank emalj
Fulllastförstärkare1.2/0.6
Växellådans materialGjuten aluminium
VäxelmaterialPrecisionsbearbetad och härdad
Växelförhållande20:1
VäxeltypAGMA klass 9
GearsPrecisionsbearbetad och härdad, AGMA klass 9
FastigheterValsat stål
Hz60
Mata in HP1/4
isolering klassF4
Nyckelstorlek0.18 "Kvadrat x 1"
Längd mindre axel11.45 "
SmörjningPermanent kraftig växellådsolja
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment165 tum .-lb.
motortyp3-fas
MonteringAlla positioner utom Shaft Up
Varvtal på typskylten85
Ingen belastning RPM89
Överbelastad belastning300 lb.
Fas3
RotationReversibel
RPM-räckvidd76 till 100
TätningarEnkel läpp, fjäderbelastad, kraftig
AxelorienteringParallell
Termisk skyddIngen
Spänning208-230/460 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.17
Fartygets höjd (cm)28.96
Fartygets längd (cm)50.55
Fartygets bredd (cm)27.43
HS-kod8501514020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVäxelförhållandeMax. VridmomentVarvtal på typskyltenIngen belastning RPMRPM-räckviddPris
LEESON 096067.00 Ac växelmotor 58 rpm Tefc 208-230 / 460v | AE9BTN 6HHF1 / C42T17FZ30A 096067.0030:1244 tum .-lb.586051 till 7512 350 kr
LEESON 096069.00 Ac växelmotor 173 rpm Tefc 208-230 / 460v | AE9BTQ 6HHF3 / C42T17FZ32 096069.0010:192 tum .-lb.173179151 till 20012 078 kr
LEESON 096070.00 Ac växelmotor 345 rpm Tefc 208-230 / 460v | AE9BTR 6HHF4 / C42T17FZ33 096070.005:150 tum .-lb.345358251 till 50012 188 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 096068.00 Ac Växelmotor 85 Rpm Tefc 208-230/460v
11 679 kr /enhet