LEESON 098006.00 C42D28FK1 DC-motor | AJ2PFE 48ZG61 / C42D28FK1

LEESON 098006.00 C42D28FK1 DC-motor

Finns i lager
Artikel: AJ2PFE Modell: 098006.00Korsreferens: 48ZG61 / C42D28FK1

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 688 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC Motor
Amps5
DutyKONT
Effektivitet (CT-värde) 79.9%
KapslingTEFC
Formfaktor1.38
Ram56C
HP1/2
isolering klassF
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringC-Face styv
FörpackningPG659201.04A
RotationReversibel
RPM2500
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 8 "
Vridmoment12.6 LB-IN
TypSCR motor
Spänning90

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.35
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)36.68
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

Leeson 098006.00 C42D28FK1 DC-motor används i transportörer, industrimaskiner och robotar för pålitlig och exakt rotationsrörelsekontroll i tillverknings- och automationsprocesser.

Funktioner:

  • Den har en likströmsmotor med permanent magnet för förbättrad energieffektivitet och prestanda.
  • Denna DC-motor erbjuder front-/basmontering för att förenkla installationsprocessen.
  • Den har en klass F-isolering, vilket indikerar en hög nivå av isolering för ökad säkerhet.
  • Denna Leeson 098006.00 DC-motor erbjuder axelrotation i både medurs och moturs, vilket ökar flexibiliteten i motororienteringen.
  • Den har en kontinuerlig driftcykel, vilket möjliggör oavbruten drift i applikationer som kräver kontinuerlig användning.
  • Denna Leeson 098006.00 DC-motor har en avtagbar bas för underhåll och reparationer.
  • Den har ett helt inneslutet fläktkylt hölje för skydd mot damm och fukt.
  • Denna DC-motor har en kilaxeldesign, vilket säkerställer säker och pålitlig kraftöverföring.
  • Den erbjuder kullager för deras hållbarhet och låga friktion.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer denna Leeson DC-motor?

S. Viktiga faktorer inkluderar spänningskompatibilitet, hastighetskontroll, miljöförhållanden, isoleringsklass och termiskt skydd för att säkerställa att den uppfyller din applikations specifika behov.

F. Hur kyls denna Leeson 098006.00 C42D28FK1-motor?

A. Denna motor kyls av en fläkt som är integrerad i dess design, vilket säkerställer effektiv kylning under drift.

F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer denna Leeson 098006.00 C42D28FK1 DC-motor?

A.

  • Säkerställ korrekta elektriska anslutningar och använd lämpliga säkringar eller strömbrytare för att förhindra elektriska faror.
  • Genomför externa termiska skyddsåtgärder för att undvika överhettning, eftersom denna motor saknar inbyggt termiskt skydd.
  • Inspektera och underhåll motorn regelbundet för säker och effektiv drift.
  • Sörj för tillräcklig ventilation i motorns driftsmiljö för att förhindra överdriven värmeuppbyggnad.
  • Kör motorn inom specificerade temperatur- och miljöförhållanden för att undvika skador och garantera säkerheten.
  • Upprätta och kommunicera nödprocedurer i händelse av motorfel eller oväntade händelser.
  • Implementera lockout/tagout-procedurer under underhålls- eller reparationsarbeten för att förhindra oavsiktlig start.
  • Jorda motorn och tillhörande utrustning ordentligt för att förhindra elektriska faror.
  • Var försiktig när du justerar den applicerade spänningen för att kontrollera motorhastigheten för att undvika för hög hastighet som kan leda till osäkra förhållanden eller skada.
  • Överväg potentiella miljöfaror relaterade till material eller ämnen som hanteras och vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdAmpsRamFörpackningRotationRPMServicefaktorAxel Dia.Pris
LEESON 098000.00 C42D17FK1 DC-motor | AJ2PFA 48ZG58 / C42D17FK1 098000.00-556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "9 314 kr
LEESON 098002.00 C42D17FK2 DC-motor | AJ2PFB 48ZG56 / C42D17FK2 098002.00-2.556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "9 388 kr
LEESON 098003.00 DC Permanent Magnet Motor, 1/4 hk, 1750 rpm, 180VDC | AJ2PFC C42D17FK3 / 60PT97 098003.0011 31 / 100 "1.456CPG659201.04ARECONN175015 / 8 "9 649 kr
LEESON 098004.00 C42D17FK4 DC-motor | AJ2PFD 48ZG57 / C42D17FK4 098004.00-3.556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "8 970 kr
LEESON 098007.00 C42D28FK2 likströmsmotor | AJ2PFF C42D28FK2 098007.00-2.556CPG659201.04ARECONN25001.05 / 8 "7 398 kr
LEESON 098008.00 C42D17FK6 DC-motor | AJ2PFG 48ZG64 / C42D17FK6 098008.00-2.556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "8 567 kr
LEESON 098009.00 C42D28FK3 DC-motor | AJ2PFH 48ZG62 / C42D28FK3 098009.00-7.656CPG659201.04ARECONN25001.05 / 8 "9 182 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 098006.00 C42D28FK1 DC-motor
7 688 kr /enhet