LEESON 098003.00 DC Permanent Magnet Motor, 1/4 hk, 1750 rpm, 180VDC | AJ2PFC C42D17FK3 / 60PT97

LEESON 098003.00 DC Permanent Magnet Motor, 1/4 hk, 1750 rpm, 180VDC

Finns i lager
Artikel: AJ2PFC Modell: 098003.00Korsreferens: C42D17FK3 / 60PT97

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 375 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC Motor
Amps1.4
Bultcirkel Dia.5 7 / 8 "
DutyKONT
Duty CycleKontinuerlig
Effektivitet (CT-värde) 77.1%
KapslingTEFC
Formfaktor1.38
Ram56C
Fulllastförstärkare1.4A
HP1/4
isolering klassF
Längd mindre axel9 1 / 4 "
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationSkölja ner
MotordesignPermanent magnet DC
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
MonteringC-Face styv
Varvtal på typskylten1750
Nominell effektivitet77.1%
Total längd11 31 / 100 "
FörpackningPG659201.04A
RotationRECONN
RPM1750
Servicefaktor1
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd2 3 / 50 "
Stud storlekNot Found
Vridmoment9.0 LB-IN
TypDF
Spänning180V DC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.25
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)36.68
Fartygets bredd (cm)26.52
URSPRUNGSLANDUSA

Produktinformation:

    • Lager OPE: 6203
    • Lager PE: 6203
    • Eff 100%: 77.1%
    • Typskylt: 081259
    • Slingrande: D47210
    • GRUPP: 1 A.
    • Undergrupp: A
    • Måla: 305000.01

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdAmpsRamFörpackningRotationRPMServicefaktorAxel Dia.Pris
LEESON 098000.00 C42D17FK1 DC-motor | AJ2PFA 48ZG58 / C42D17FK1 098000.00-556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "11 013 kr
LEESON 098002.00 C42D17FK2 DC-motor | AJ2PFB 48ZG56 / C42D17FK2 098002.00-2.556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "10 094 kr
LEESON 098004.00 C42D17FK4 DC-motor | AJ2PFD 48ZG57 / C42D17FK4 098004.00-3.556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "9 715 kr
LEESON 098006.00 C42D28FK1 DC-motor | AJ2PFE 48ZG61 / C42D28FK1 098006.00-556CPG659201.04AReversibel25001.05 / 8 "8 658 kr
LEESON 098007.00 C42D28FK2 likströmsmotor | AJ2PFF C42D28FK2 098007.00-2.556CPG659201.04ARECONN25001.05 / 8 "6 033 kr
LEESON 098008.00 C42D17FK6 DC-motor | AJ2PFG 48ZG64 / C42D17FK6 098008.00-2.556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "10 130 kr
LEESON 098009.00 C42D28FK3 DC-motor | AJ2PFH 48ZG62 / C42D28FK3 098009.00-7.656CPG659201.04ARECONN25001.05 / 8 "10 430 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 098003.00 DC Permanent Magnet Motor, 1/4 hk, 1750 rpm, 180VDC
10 375 kr /enhet