LEESON 100701.00 A4P17NB9K Enfasmotor | AJ2PJE A4P17NB9K

LEESON 100701.00 A4P17NB9K Enfasmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2PJE Modell: 100701.00Korsreferens: A4P17NB9K

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 476 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnfasmotor
MontageLO100701
KodaF
DesignaN
DutyAIROVER
KapslingTENV
Ram48Y
Fulllastförstärkare5 / 2.5
HP1/2
Hz60
isolering klassB
kW. 37
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddMEJ55RX
MonteringStel
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor87
SkyddAUTOMATISK
RotationSELEKTIV CCW
RPM1625
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
TypPN
Spänning115 / 230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.8
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)36.68
Fartygets bredd (cm)20.17

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - M099801.00 / A4P17NB57-A
    • Eff 100%: 73
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Lindning: PE484466
    • GRUPP: 5
    • Måla: GRÅ - LEESON (PULVER)

Produktvarianter

ProduktModellMotorskyddMontageDutyMonteringFörpackningEffektfaktorSkyddRPMPris
LEESON 100604.00 A4P11NH1H Enfasmotor | AJ2PJB A4P11NH1H 100604.007 AM035A5LO100604AIROVERStelB92AUTOMATISK11404 934 kr
LEESON 100699.00 A4P17NB7J Enfasmotor | AJ2PJC A4P17NB7J 100699.007 AM035A5LO100699KontinuerligStelB87AUTOMATISK16254 567 kr
LEESON 100700.00 A4P17NB8K Enfasmotor | AJ2PJD A4P17NB8K 100700.007 AM035A5LO100700KontinuerligStelB94AUTOMATISK16253 638 kr
LEESON A099847.00 A6P11NB5A Motor för allmänt ändamål | AJ2UPT A6P11NB5A A099847.00MEG61RX-AIROVERSTIGT UTÖKADE STUDSF98.3ENDAST AUT LCK RTR10758 782 kr
LEESON A099946.00 A4P11NB54A Motor för allmänt ändamål | AJ2UPX A4P11NB54A A099946.00A-A56227-52-AIROVERStelF90.7ENDAST AUT LCK RTR10756 160 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 100701.00 A4P17NB9K Enfasmotor
5 476 kr /enhet