LEESON A099946.00 A4P11NB54A Motor för allmänt ändamål | AJ2UPX A4P11NB54A

LEESON A099946.00 A4P11NB54A Motor för allmänt bruk

Finns i lager
Artikel: AJ2UPX Modell: A099946.00Korsreferens: A4P11NB54A

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 689 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnfasmotor
KodaC
DesignaN
DutyAIROVER
KapslingTENV
Ram48Z
Fulllastförstärkare4.9 / 2.45
HP1/2
Hz60
isolering klassB
kW0.37
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddA-A56227-52
MonteringStel
FörpackningF
Fas1
Effektfaktor90.7
SkyddENDAST AUT LCK RTR
RotationSELEKTIV CCW
RPM1075
Servicefaktor1.0
TypPN
Spänning115 / 230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.7
Fartygets höjd (cm)23.83
Fartygets längd (cm)40.18
Fartygets bredd (cm)31.9

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - M099946.00 / A4P11NB28-A
    • Eff 100%: 73.2
    • Eff 75%: 69.9
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 92005-6
    • Lindning: PE4861812
    • GRUPP: 3
    • Måla: GRÅ - LJUS

Produktvarianter

ProduktModellMotorskyddMontageDutyMonteringFörpackningEffektfaktorSkyddRPMPris
LEESON 100604.00 A4P11NH1H Enfasmotor | AJ2PJB A4P11NH1H 100604.007 AM035A5LO100604AIROVERStelB92AUTOMATISK11404 024 kr
LEESON 100699.00 A4P17NB7J Enfasmotor | AJ2PJC A4P17NB7J 100699.007 AM035A5LO100699KontinuerligStelB87AUTOMATISK16253 725 kr
LEESON 100700.00 A4P17NB8K Enfasmotor | AJ2PJD A4P17NB8K 100700.007 AM035A5LO100700KontinuerligStelB94AUTOMATISK1625-
RFQ
LEESON 100701.00 A4P17NB9K Enfasmotor | AJ2PJE A4P17NB9K 100701.00MEJ55RXLO100701AIROVERStelB87AUTOMATISK16254 466 kr
LEESON A099847.00 A6P11NB5A Motor för allmänt ändamål | AJ2UPT A6P11NB5A A099847.00MEG61RX-AIROVERSTIGT UTÖKADE STUDSF98.3ENDAST AUT LCK RTR10757 152 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON A099946.00 A4P11NB54A Motor för allmänt bruk
4 689 kr /enhet