LEESON 100604.00 A4P11NH1H Enfasmotor | AJ2PJB A4P11NH1H

LEESON 100604.00 A4P11NH1H Enfasmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2PJB Modell: 100604.00Korsreferens: A4P11NH1H

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 024 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnfasmotor
MontageLO100604
KodaD
DesignaN
DutyAIROVER
KapslingTENV
RamS56Z
Fulllastförstärkare3.6 / 1.9-1.8
HP1/3
Hz60
isolering klassB
kW. 246
SmörjningBEACON 325
Max. Omgivningstemperatur40
Motorskydd7 AM035A5
MonteringStel
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor92
SkyddAUTOMATISK
RotationSELEKTIV CCW
RPM1140
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 8 "
TypPN
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.7
Fartygets höjd (cm)22.23
Fartygets längd (cm)34.93
Fartygets bredd (cm)20.02

Produktinformation:

    • Eff 100%: 70
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: A-92005-6
    • Lindning: PE4862007
    • GRUPP: 3
    • Måla: GRÅ - LJUS

Produktvarianter

ProduktModellMotorskyddMontageDutyMonteringFörpackningEffektfaktorSkyddRPMPris
LEESON 100699.00 A4P17NB7J Enfasmotor | AJ2PJC A4P17NB7J 100699.007 AM035A5LO100699KontinuerligStelB87AUTOMATISK16253 725 kr
LEESON 100700.00 A4P17NB8K Enfasmotor | AJ2PJD A4P17NB8K 100700.007 AM035A5LO100700KontinuerligStelB94AUTOMATISK1625-
RFQ
LEESON 100701.00 A4P17NB9K Enfasmotor | AJ2PJE A4P17NB9K 100701.00MEJ55RXLO100701AIROVERStelB87AUTOMATISK16254 466 kr
LEESON A099847.00 A6P11NB5A Motor för allmänt ändamål | AJ2UPT A6P11NB5A A099847.00MEG61RX-AIROVERSTIGT UTÖKADE STUDSF98.3ENDAST AUT LCK RTR10757 152 kr
LEESON A099946.00 A4P11NB54A Motor för allmänt ändamål | AJ2UPX A4P11NB54A A099946.00A-A56227-52-AIROVERStelF90.7ENDAST AUT LCK RTR10754 689 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 100604.00 A4P11NH1H Enfasmotor
4 024 kr /enhet