LEESON 101585.00 A4K17DR6G Enfasmotor | AJ2PLN A4K17DR6G

LEESON 101585.00 A4K17DR6G Enfasmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2PLN Modell: 101585.00Korsreferens: A4K17DR6G

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 012 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnfasmotor
MontageLO101585
KodaF
DesignaN
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram48
Fulllastförstärkare4.6
HP1/2
Hz60
isolering klassB
kW. 37
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddMEJ36RX
MonteringFjädrande bas
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor96
SkyddAUTOMATISK
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.35
Axel Dia.1 / 2 "
TypKD
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.35
Fartygets höjd (cm)23.16
Fartygets längd (cm)40.94
Fartygets bredd (cm)26.04

Produktinformation:

    • S. F-förstärkare: 6
    • Eff 100%: 76
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: A-92005-103
    • Slingrande: BE48471
    • GRUPP: 1
    • Måla: GREEN - LEESON WATTSAVER

Produktvarianter

ProduktModellMotorskyddMontageRamEffektfaktorTypFulllastförstärkareHPisolering klassPris
LEESON 101405.00 A4K17DR5H Enfasmotor | AJ2PKR A4K17DR5H 101405.00CEJ67CVLO1014054894KD3.21/3F10 423 kr
LEESON 101602.00 A4K17DR7F Enfasmotor | AJ2PLP A4K17DR7F 101602.00CEJ67CVLO10160248Z96-D2.51/4F4 831 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 101585.00 A4K17DR6G Enfasmotor
8 012 kr /enhet