LEESON 101766.00 C4C17FC9C Enfasmotor | AJ2PME C4C17FC9C

LEESON 101766.00 C4C17FC9C Enfasmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2PME Modell: 101766.00Korsreferens: C4C17FC9C

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 877 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnfasmotor
MontageLO101766
KodaL
DesignaN
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
RamS56C
Fulllastförstärkare6.6 / 2.9-3.3
HP1/3
Hz60
isolering klassB
kW0.25
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringRunda
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor59
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
TypCF
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.2
Fartygets höjd (cm)22.23
Fartygets längd (cm)34.93
Fartygets bredd (cm)20.02

Produktinformation:

    • Eff 100%: 61
    • Lager OPE: 6203
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: A-92005-12
    • Lindning: CE484205
    • GRUPP: 3
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • S. F-förstärkare: 6.8 / 3.0-3.4

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMontageDesignakWSmörjningMotorskyddMonteringEffektfaktorPris
LEESON 101765.00 C4C17FC10C Enfasmotor | AJ2PMD C4C17FC10C 101765.00EnfasmotorLO101765N0.19KONTROLLERA-Runda545 861 kr
LEESON 102864.00 C4C34FC12B Enfasmotor | AJ2PNZ C4C34FC12B 102864.00EnfasmotorLO102864N0.37KONTROLLERA-Runda685 622 kr
LEESON 102865.00 M4C17FC33B Enfasmotor | AJ2PPA M4C17FC33B 102865.00EnfasmotorLO102865-0.37KONTROLLERACEJ63CARunda617 666 kr
LEESON 102868.00 C4C17NC26B Enfasmotor | AJ2PPD C4C17NC26B 102868.00EnfasmotorLO102868N0.19KONTROLLERA-Runda575 836 kr
LEESON 102869.00 M4C17NC27B Enfasmotor | AJ2PPE M4C17NC27B 102869.00EnfasmotorLO102869N. 25MULTEMP SRLCEG67GBRunda636 594 kr
LEESON 102872.00 M4C34FC14B Enfasmotor | AJ2PPH M4C34FC14B 102872.00EnfasmotorLO102872N0.37KONTROLLERACEG67GARunda685 976 kr
LEESON 102873.00 C4C34NC15B Enfasmotor | AJ2PPJ C4C34NC15B 102873.00EnfasmotorLO102873N. 246KONTROLLERA-Runda775 432 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 101766.00 C4C17FC9C Enfasmotor
5 877 kr /enhet