LEESON 103795.00 A4S17DR69A Washdown Motor | AJ2PTZ A4S17DR69A

LEESON 103795.00 A4S17DR69A Washdown Motor

Finns i lager
Artikel: AJ2PTZ Modell: 103795.00Korsreferens: A4S17DR69A

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 056 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
KodaP
DesignaO
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram48
Fulllastförstärkare5.6 / 2.8
HP1/3
Hz60
isolering klassB
kW0.25
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddMEJ56RX
MonteringFjädrande bas
FörpackningF
Fas1
Effektfaktor61
SkyddAUTOMATISK
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.35
TypSD
Spänning115 / 230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.2
Fartygets höjd (cm)22.23
Fartygets längd (cm)34.93
Fartygets bredd (cm)20.02

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - 191869.00 / A4S17DR56A
    • Eff 100%: 66
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 92005-198
    • Slingrande: SE484302
    • GRUPP: 3
    • Måla: GRÅ - LJUS
    • S. F-förstärkare: 6.6 / 3.3

Produktvarianter

ProduktModellSmörjningDesignaRamMotorskyddEffektfaktorServicefaktorFulllastförstärkareHPPris
LEESON 103796.00 A4S17DR70A Enfasmotor | AJ2PUA A4S17DR70A 103796.00MULTEMP SRLN48ZMEJ55RX67.51.257 / 3.51/25 812 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 103795.00 A4S17DR69A Washdown Motor
3 056 kr /enhet