LEESON 109071.00 CI4D17WK11 Tvättmotor | AJ2PXL CI4D17WK11

LEESON 109071.00 CI4D17WK11 Washdown Motor

Finns i lager
Artikel: AJ2PXL Modell: 109071.00Korsreferens: CI4D17WK11

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 758 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
Amps3.8
Montage040023
DutyS1
Effektivitet (CT-värde) 77.3%
KapslingIP55
Formfaktor1.05
Ram80D
isolering klassF
kW0.55
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningPG659401.04A
RotationRECONN
RPM1750
Servicefaktor1.0
Axel Dia.19mm
Vridmoment18 LB-IN
TypU80-14
Spänning180

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.7
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • KW2: 0.37
    • Formfaktor 2: 1.38
    • FLA2: 2.7
    • Lager OPE: 6203
    • Lager PE: 6205
    • Eff 100%: 77.3%
    • Typskylt: 08116801
    • Slingrande: D552692
    • GRUPP: 1 B
    • Undergrupp: B

Produktvarianter

ProduktModellAmpsMontagekWVridmomentTypPris
LEESON 109068.00 CI4D17VK27 Washdown Motor | AJ2PXH CI4D17VK27 109068.002.70400240.3712 LB-INU80-149 343 kr
LEESON 109074.00 CI4D17WK15 Tvättmotor | AJ2PXP CI4D17WK15 109074.004.60400230.7527 LB-INX80-148 893 kr
LEESON 109077.00 CI4D17WK18 Tvättmotor | AJ2PXQ CI4D17WK18 109077.007.50400231.136 LB-INZ80-1410 433 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 109071.00 CI4D17WK11 Washdown Motor
9 758 kr /enhet