LEESON 110040.00 M6C17FC2 L Enfasmotor | AJ2PZT M6C17FC2 L.

LEESON 110040.00 M6C17FC2 L Enfasmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2PZT Modell: 110040.00Korsreferens: M6C17FC2 L

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 111 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnfasmotor
Montage042504
KodaL
DesignaN
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram56C
Fulllastförstärkare10.8 / 5.4
HP3/4
Hz60
isolering klassB
kW0.56
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddCEJ53CA
MonteringStel
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor64
SkyddMANUAL
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
TypCF
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.05
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)36.68
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Eff 100%: 70
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 993500
    • Slingrande: C634258
    • GRUPP: 3
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • S. F-förstärkare: 11.4 / 5.7

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMontageDesignakWSmörjningMotorskyddMonteringEffektfaktorPris
LEESON 101765.00 C4C17FC10C Enfasmotor | AJ2PMD C4C17FC10C 101765.00EnfasmotorLO101765N0.19KONTROLLERA-Runda544 786 kr
LEESON 101766.00 C4C17FC9C Enfasmotor | AJ2PME C4C17FC9C 101766.00EnfasmotorLO101766N0.25KONTROLLERA-Runda593 786 kr
LEESON 102864.00 C4C34FC12B Enfasmotor | AJ2PNZ C4C34FC12B 102864.00EnfasmotorLO102864N0.37KONTROLLERA-Runda684 238 kr
LEESON 102865.00 M4C17FC33B Enfasmotor | AJ2PPA M4C17FC33B 102865.00EnfasmotorLO102865-0.37KONTROLLERACEJ63CARunda616 256 kr
LEESON 102868.00 C4C17NC26B Enfasmotor | AJ2PPD C4C17NC26B 102868.00EnfasmotorLO102868N0.19KONTROLLERA-Runda574 760 kr
LEESON 102869.00 M4C17NC27B Enfasmotor | AJ2PPE M4C17NC27B 102869.00EnfasmotorLO102869N. 25MULTEMP SRLCEG67GBRunda635 382 kr
LEESON 102872.00 M4C34FC14B Enfasmotor | AJ2PPH M4C34FC14B 102872.00EnfasmotorLO102872N0.37KONTROLLERACEG67GARunda684 877 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 110040.00 M6C17FC2 L Enfasmotor
7 111 kr /enhet