LEESON 110047.00 C6T17FC1G Motor för allmänt ändamål | AJ2PZX C6T17FC1G

LEESON 110047.00 C6T17FC1G Motor för allmänt bruk

Finns i lager
Artikel: AJ2PZX Modell: 110047.00Korsreferens: C6T17FC1G

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 956 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
KodaK
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram56C
Fulllastförstärkare2.8 / 1.4
HP3/4
Hz60
isolering klassB
kW0.56
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringRunda
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor65
RotationVARV
RPM1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
TypTF
Spänning208-230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.8
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)36.68
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Eff 100%: 77
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 993500
    • Slingrande: T634188
    • GRUPP: 3
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • S. F-förstärkare: 3 / 1.5

Produktvarianter

ProduktModellkWMontageKapslingSmörjningMotorskyddMonteringFörpackningEffektfaktorPris
LEESON 101767.00 C4T17FC9B Motor för allmänt ändamål | AJ2PMF C4T17FC9B / 36X803 101767.000.19LO101767TEFCKONTROLLERA-RundaB59-
RFQ
LEESON 101769.00 C4T17FC10B Motor för allmänt ändamål | AJ2PMG C4T17FC10B 101769.000.25LO101769TEFCKONTROLLERA-RundaB61.17 456 kr
LEESON 101780.00 C4T17FC12C Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2PMK C4T17FC12C 101780.00. 37LO101780TEFCKONTROLLERA7 AM035A5RundaB69 / 747 094 kr
LEESON 101981.00 C4T17FC19C Motor för allmänt ändamål | AJ2PMQ C4T17FC19C 101981.000.19LO101981TEFCKONTROLLERA-StelB594 497 kr
LEESON 102860.00 C4T17FC40A Motor för allmänt ändamål | AJ2PNV C4T17FC40A 102860.000.37LO102860TEFCKONTROLLERA-RundaB629 170 kr
LEESON 102861.00 C4T17NC46A Motor för allmänt ändamål | AJ2PNW C4T17NC46A 102861.000.37LO102861TENVKONTROLLERA-RundaB695 749 kr
LEESON 102863.00 C4T17NC47A Motor för allmänt ändamål | AJ2PNY C4T17NC47A 102863.000.25LO102863TENVKONTROLLERA-RundaB604 852 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 110047.00 C6T17FC1G Motor för allmänt bruk
5 956 kr /enhet