LEESON 110394.00 50 Hz Motor 1/3 Hk 1425 110/220 V 56 Odp | AD7WDU 4GUF2 / C6C14DB5G

LEESON 110394.00 50 Hz Motor 1/3 Hk 1425 110/220 V 56 Odp

Finns i lager
Artikel: AD7WDU Modell: 110394.00Korsreferens: 4GUF2 / C6C14DB5G

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

556SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel50 Hz motor
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
LagerBoll
KapslingÖppna Dripproof
Ram56
Fulllastförstärkare6.4/3.2
HP1/3
Hz50
isolering klassB
Längd mindre axel8"
MotorapplikationAllmän tillämpning
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
motortypKondensatorstart
MonteringBas
Varvtal på typskylten1425
Antal hastigheter1
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1401-1500
Servicefaktor1.35
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Termisk skyddIngen
Spänning110/220

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.25
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)36.68
Fartygets bredd (cm)20.17
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 110394.00 50 Hz Motor 1/3 Hk 1425 110/220 V 56 Odp
556SEK /enhet