LEESON 111330.00 M6K17FB18J Enfasmotor | AJ2QFH M6K17FB18J

LEESON 111330.00 M6K17FB18J Enfasmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2QFH Modell: 111330.00Korsreferens: M6K17FB18J

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 599 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnfasmotor
KodaJ
DesignaL
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram56HZ
Fulllastförstärkare17.2 / 8.8-8.6
HP1.5
Hz60
isolering klassB
kW1.12
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddCEJ38CA
MonteringStel
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor73
SkyddMANUAL
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.0
Axel Dia.7 / 8 "
TypKF
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.37
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)36.68
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Eff 100%: 79
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6205
    • Typskylt: 993500
    • Slingrande: K634278
    • GRUPP: 3
    • Måla: GRÅ (ENAMEL)

Produktvarianter

ProduktModellRamMonteringAxel Dia.Pris
LEESON 110420.00 C6K17FC2L Enfasmotor | AJ2QCZ C6K17FC2L 110420.0056CRunda5 / 8 "9 094 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 111330.00 M6K17FB18J Enfasmotor
7 599 kr /enhet