LEESON 111915.00 A6C17FR10G VVS -motor | AJ2QFT A6C17FR10G

LEESON 111915.00 A6C17FR10G VVS-motor

Finns i lager
Artikel: AJ2QFT Modell: 111915.00Korsreferens: A6C17FR10G

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 532 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnfasmotor
Montage042588
KodaK
DesignaL
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram56H
Fulllastförstärkare12.8 / 6.4
HP1
Hz60
isolering klassB
kW. 75
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddCEJ53CY
MonteringFjädrande bas
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor68
SkyddAUTOMATISK
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
TypCF
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.3
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)36.68
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Eff 100%: 75
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 004004
    • Slingrande: C634256
    • GRUPP: 3
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • S. F-förstärkare: 13.6 / 6.8

Produktvarianter

ProduktModellMontageRamFulllastförstärkareHPkWMotorskyddEffektfaktorPris
LEESON 110025.00 A6C17FR1G Enfasmotor | AJ2PZN A6C17FR1G 110025.00042528568.8 / 4.41/2. 37CEJ65CV587 217 kr
LEESON 110026.00 A6C17FR2F Enfasmotor | AJ2PZP A6C17FR2F 110026.000425285610.8 / 5.43/4. 56CEJ53CV648 474 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 111915.00 A6C17FR10G VVS-motor
8 532 kr /enhet