LEESON 112615.00 P6C17FZ27K Allmän gårdsmotor | AJ2QHX P6C17FZ27K

LEESON 112615.00 P6C17FZ27K Allmänt lantbruksmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2QHX Modell: 112615.00Korsreferens: P6C17FZ27K

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 275 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarm Duty Motor
MontageLC-48
KodaK
DesignaN
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram56
Fulllastförstärkare14 / 7
HP1
Hz60
isolering klassF
kW0.75
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
Motorskydd2797 CED
MonteringRunda
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor63
SkyddMANUAL
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 8 "
TypCF
Spänning115 / 230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.1
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)36.68
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Eff 100%: 74
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 993500
    • Slingrande: C634259
    • GRUPP: 3
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)

Produktvarianter

ProduktModellkWMontageDesignaLängd mindre axelSmörjningMax. OmgivningstemperaturMotoraxeldesignMotorskyddPris
LEESON 101119.00 Drivmotor, 3/4 hk, 1725 rpm, 115/208-230VAC | AJ2PKH P4C17FZ6J / 60WC98 101119.00. 56LO101119N9 31 / 32 "KONTROLLERA104 Deg. FNyckladManuell15 609 kr
LEESON 101120.00 Auger Duty Motor, 1/2 hk, 1725 rpm | AJ2PKJ P4C17FZ7M / 60WC97 101120.00. 37LO101120O9 7 / 32 "Polyrex EM104 Deg. FFlatManuell5 582 kr
LEESON 101159.00 Drivmotor, 1/3 hk, 1725 rpm, 115/230VAC, 48Y Ram | AJ2PKK P4C17FZ11N / 60WC96 101159.00. 246LO101159-8 31 / 32 "Polyrex EM104 Deg. FNyckladManuell12 242 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 112615.00 P6C17FZ27K Allmänt lantbruksmotor
7 275 kr /enhet