LEESON 101119.00 Drivmotor, 3/4 hk, 1725 rpm, 115/208-230VAC | AJ2PKH P4C17FZ6J / 60WC98

LEESON 101119.00 Drivmotor, 3/4 hk, 1725 rpm, 115/208-230VAC

Finns i lager
Artikel: AJ2PKH Modell: 101119.00Korsreferens: P4C17FZ6J / 60WC98

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 609 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarm Duty Motor
MontageLO101119
LagerBoll
Bultcirkel Dia.7 1 / 4 "
Kodak
DesignaN
DutyKontinuerlig
Duty CycleKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram48Y
Fulllastförstärkare10.8 / 5.3-5.4A
HP3/4
Hz60 Hz
isolering klassF
kW. 56
Längd mindre axel9 31 / 32 "
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur104 Deg. F
MotorapplikationGårdsplikt
MotordesignStart / kör kondensator
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeAnsikte
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCCWSE
MotoransökanBorr
MotorskyddManuell
MonteringRunda
Varvtal på typskylten1725
Antal hastigheter1
Total längd11 15 / 32 "
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor64
SkyddMANUAL
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1 1 / 2 "
TypCF
Spänning115/208-230V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.15
Fartygets höjd (cm)23.83
Fartygets längd (cm)32.39
Fartygets bredd (cm)24.13
URSPRUNGSLANDMexico

Produktinformation:

    • Eff 100%: 70
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Lindning: CE484207
    • GRUPP: 3
    • Måla: RÖD - LEESON (PULVER)

Produktvarianter

ProduktModellkWMontageDesignaLängd mindre axelSmörjningMax. OmgivningstemperaturMotoraxeldesignMotorskyddPris
LEESON 101120.00 Auger Duty Motor, 1/2 hk, 1725 rpm | AJ2PKJ P4C17FZ7M / 60WC97 101120.00. 37LO101120O9 7 / 32 "Polyrex EM104 Deg. FFlatManuell5 582 kr
LEESON 101159.00 Drivmotor, 1/3 hk, 1725 rpm, 115/230VAC, 48Y Ram | AJ2PKK P4C17FZ11N / 60WC96 101159.00. 246LO101159-8 31 / 32 "Polyrex EM104 Deg. FNyckladManuell12 242 kr
LEESON 112615.00 P6C17FZ27K Allmän gårdsmotor | AJ2QHX P6C17FZ27K 112615.000.75LC-48N-Polyrex EM40-2797 CED7 275 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 101119.00 Drivmotor, 3/4 hk, 1725 rpm, 115/208-230VAC
15 609 kr /enhet