LEESON 113640.00 A6C34FC42H Jetpumpmotor | AJ2QKX A6C34FC42H

LEESON 113640.00 A6C34FC42H Jet Pump Motor

Finns i lager
Artikel: AJ2QKX Modell: 113640.00Korsreferens: A6C34FC42H

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 431 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJetpumpmotor
KodaH
DesignaL
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram56J
Fulllastförstärkare17 / 8.5
HP1.5
Hz60
isolering klassF
kW1.12
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddCEJ38CV
MonteringRunda
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor80
SkyddAUTOMATISK
RotationFAST CW
RPM3600
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 8 "
TypCF
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.85
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)36.68
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Eff 100%: 72
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 993500
    • Slingrande: C632212
    • GRUPP: 5
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)

Produktvarianter

ProduktModellServicefaktorDesignaFulllastförstärkareSpänningHPisolering klasskWMotorskyddPris
LEESON 113641.00 U6C34FC34G Jetpumpmotor | AJ2QKY U6C34FC34G 113641.001.0L20 / 11.4-10115 / 208-2302F1.49BRJ42DV9 604 kr
LEESON 113955.00 A6C34FC44F Jetpumpmotor | AJ2QLZ A6C34FC44F 113955.001.6N7.6 / 4-3.8208-230 / 1151/2B. 37CEJ65CV5 729 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 113640.00 A6C34FC42H Jet Pump Motor
6 431 kr /enhet