LEESON 117707.00 C6T17FK99A Definitive Purpose Motor | AJ2QYF C6T17FK99A

LEESON 117707.00 C6T17FK99A Definite Purpose Motor

Artikel: AJ2QYF Modell: 117707.00Korsreferens: C6T17FK99A

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDefinitivt ändamålsmotor
KodaK
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram56HC
Fulllastförstärkare2 / 1
HP1/2
Hz60
isolering klassF
kW. 37
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor63
RotationVARV
RPM1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
TypTF
Spänning208-230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.26
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)36.68
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Eff 100%: 74
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 993500
    • Slingrande: T634199
    • GRUPP: 3
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • S. F-förstärkare: 2.2 / 1.1

Produktvarianter

ProduktModellServicefaktorRamFulllastförstärkareAxel Dia.SpänningHPHzkWPris
LEESON 121982.00 C143T17FK23A Definitive Purpose Motor 50-60 Hertz | AJ2RLR C143T17FK23A 121982.001.15143TC3.2 / 1.67 / 8 "230 / 460150/60. 75-
RFQ
LEESON 121984.00 C145T17FK65A Definitive Purpose Motor 50-60 Hertz | AJ2RLU C145T17FK65A 121984.001.25145TC5.8 / 2.97 / 8 "230 / 460250/601.49-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 117707.00 C6T17FK99A Definite Purpose Motor