LEESON 121984.00 C145T17FK65A Definitive Purpose Motor 50-60 Hertz | AJ2RLU C145T17FK65A

LEESON 121984.00 C145T17FK65A Definite Purpose Motor 50-60 Hertz

Artikel: AJ2RLU Modell: 121984.00Korsreferens: C145T17FK65A

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDefinitivt ändamålsmotor
KodaL
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram145TC
Fulllastförstärkare5.8 / 2.9
HP2
Hz50/60
isolering klassF
kW1.49
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
Motorskydd9700K46
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor75.6
RotationVARV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.25
Axel Dia.7 / 8 "
TypTF
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.52
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Eff 100%: 86.5
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: CC005A
    • Lager PE: 6205
    • Typskylt: 993500
    • Slingrande: T634340
    • GRUPP: 3
    • Måla: GREEN - LEESON WATTSAVER
    • S. F-förstärkare: 7 / 3.5

Produktvarianter

ProduktModellServicefaktorRamFulllastförstärkareAxel Dia.SpänningHPHzkWPris
LEESON 117707.00 C6T17FK99A Definitive Purpose Motor | AJ2QYF C6T17FK99A 117707.001.1556HC2 / 15 / 8 "208-230 / 4601/260. 37-
RFQ
LEESON 121982.00 C143T17FK23A Definitive Purpose Motor 50-60 Hertz | AJ2RLR C143T17FK23A 121982.001.15143TC3.2 / 1.67 / 8 "230 / 460150/60. 75-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 121984.00 C145T17FK65A Definite Purpose Motor 50-60 Hertz