LEESON 117865.00 M6C17FB167A Motor för allmänt ändamål | AJ2QZH M6C17FB167A

LEESON 117865.00 M6C17FB167A Motor för allmänt bruk

Finns i lager
Artikel: AJ2QZH Modell: 117865.00Korsreferens: M6C17FB167A

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 393 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarm Duty Motor
KodaJ
DesignaL
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram56
Fulllastförstärkare13.4 / 6.8-6.7
HP1
Hz60
isolering klassB
kW. 75
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
Motorskydd3706 CED
MonteringStel
FörpackningF
Fas1
Effektfaktor69.5
SkyddMANUAL
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
TypCF
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.85

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - M009088.00 / M6C17FB145-A
    • Eff 100%: 72
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: A-92005-23
    • Slingrande: ZC407
    • GRUPP: 3
    • Måla: GRÅ (PULVER)
    • S. F-förstärkare: 14 / 7.1-7

Produktvarianter

ProduktModellTypDesignaRamSpänningFulllastförstärkareHPkWMotorskyddPris
LEESON 117862.00 M6C17FB164A Motor för allmänt ändamål | AJ2QZE M6C17FB164A 117862.00CFN56115 / 208-2306.6 / 3.1-3.31/30.25MED47725 064 kr
LEESON 117863.00 M6C17FB165A Motor för allmänt ändamål | AJ2QZF M6C17FB165A 117863.00CFL56115 / 208-2308.8 / 4.2-4.41/2. 37MED37785 453 kr
LEESON 117864.00 6C17FB166A Motor för allmänt ändamål | AJ2QZG 6C17FB166A 117864.00CFL56115 / 208-23011 / 5.4-5.53/40.562791 CED6 570 kr
LEESON 117866.00 M6K17F61A Motor för allmänt ändamål | AJ2QZJ M6K17F61A 117866.00KFL56H115 / 208-23015.2 / 8.2-7.61.51.12BRD29978 989 kr
LEESON 117867.00 M6K17FB62A Motor för allmänt ändamål | AJ2QZK M6K17FB62A 117867.00KFL56HZ115 / 23018.8 / 9.421.49BRJ45DA10 277 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 117865.00 M6C17FB167A Motor för allmänt bruk
7 393 kr /enhet