LEESON 117862.00 M6C17FB164A Motor för allmänt ändamål | AJ2QZE M6C17FB164A

LEESON 117862.00 M6C17FB164A Motor för allmänt bruk

Finns i lager
Artikel: AJ2QZE Modell: 117862.00Korsreferens: M6C17FB164A

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 064 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarm Duty Motor
KodaN
DesignaN
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram56
Fulllastförstärkare6.6 / 3.1-3.3
HP1/3
Hz60
isolering klassB
kW0.25
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddMED4772
MonteringStel
FörpackningF
Fas1
Effektfaktor60
SkyddMANUAL
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
TypCF
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9
Fartygets höjd (cm)23.83
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)31.12

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - M002256.00 / M6C17FB142-A
    • Eff 100%: 55
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 92005-23
    • Slingrande: ZC406
    • GRUPP: 3
    • Måla: GRÅ (PULVER)
    • S. F-förstärkare: 6.8 / 3.4-3.4

Produktvarianter

ProduktModellTypDesignaRamSpänningFulllastförstärkareHPkWMotorskyddPris
LEESON 117863.00 M6C17FB165A Motor för allmänt ändamål | AJ2QZF M6C17FB165A 117863.00CFL56115 / 208-2308.8 / 4.2-4.41/2. 37MED37785 453 kr
LEESON 117864.00 6C17FB166A Motor för allmänt ändamål | AJ2QZG 6C17FB166A 117864.00CFL56115 / 208-23011 / 5.4-5.53/40.562791 CED6 570 kr
LEESON 117865.00 M6C17FB167A Motor för allmänt ändamål | AJ2QZH M6C17FB167A 117865.00CFL56115 / 208-23013.4 / 6.8-6.71. 753706 CED7 393 kr
LEESON 117866.00 M6K17F61A Motor för allmänt ändamål | AJ2QZJ M6K17F61A 117866.00KFL56H115 / 208-23015.2 / 8.2-7.61.51.12BRD29978 989 kr
LEESON 117867.00 M6K17FB62A Motor för allmänt ändamål | AJ2QZK M6K17FB62A 117867.00KFL56HZ115 / 23018.8 / 9.421.49BRJ45DA10 277 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 117862.00 M6C17FB164A Motor för allmänt bruk
5 064 kr /enhet